絞り込み
ブランド
  • 日本レヂボン(2)
  • エスコ(1)
  • PROZONE(1)
  • Lifework(ライフワーク)(1)
  • iHelp(1)
外径(Φmm)
  • 103(2)
  • 125(3)
  • 150(1)
  • 180(1)
粒度・番手
  • 16
  • 20(2)
  • 24(107)
  • 30(13)
  • 36(141)
  • 40(1)
  • 46(26)
  • 60(34)
  • 80(29)
  • 100(10)
  • 120(22)
  • 150(3)
  • 180(3)
  • 220(7)
  • 240(1)
  • 320(4)
  • 600(4)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • #40(1)
適合材
  • コンクリート(4)
  • ブロック(2)
  • レンガ(2)
  • 石材(1)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 22(3)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 2.5~3.5(1)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
2.5・2.5~3.5・3・3.5・4・6
砥材
  • CC(2)
  • GC(3)
  • その他(2)
CC・GC・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
103(2)
125(3)
150(1)
180(1)
PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用 PROZONEPZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用PROZONE(3件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
はつり用オフセット砥石 Lifework(ライフワーク)はつり用オフセット砥石Lifework(ライフワーク)
249税込274
1セットほか
当日出荷から翌日出荷
リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
GC砥粒オフセット砥石 iHelpGC砥粒オフセット砥石iHelp
389税込428
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
一般的なコンクリート・石材用のオフセット砥石です。
厚さ(mm)6砥粒GC(グリーンカーボン)砥粒適合材コンクリート・石材
オフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16” 日本レヂボンオフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16”日本レヂボン
7,298税込8,028
1箱(10枚)
5日以内出荷
復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用といしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。
用途コンクリートの研削作業。トラスコ品番852-4518セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7630最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
オフセット砥石”左官道” 日本レヂボンオフセット砥石”左官道”日本レヂボン
10,980税込12,078
1箱(25枚)
5日以内出荷
ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。
用途コンクリートの研削作業。付属品専用パッド粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22
125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚) エスコ125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000適合材コンクリート

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石