絞り込み
外径(Φmm)
- 103(2)
- 125(3)
- 150(1)
- 180(1)
粒度・番手
- 16
- 20(2)
- 24(99)
- 30(13)
- 36(124)
- 40(1)
- 46(23)
- 60(34)
- 80(27)
- 100(8)
- 120(21)
- 150(3)
- 180(3)
- 220(7)
- 240(1)
- 320(4)
- 600(4)
- 1000(1)
- 1200(1)
- #40(1)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- コンクリート(4)
- ブロック(2)
- レンガ(2)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 15(2)
- 22(3)
厚さ(mm)
- 2.5(1)
- 2.5~3.5(1)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 6(1)
砥材
- CC(2)
- GC(3)
- その他(2)
CC・GC・その他
ブランド
- 日本レヂボン(2)
- エスコ(1)
- PROZONE(1)
- Lifework(ライフワーク)(1)
- iHelp(1)
日本レヂボン・エスコ・PROZONE・Lifework(ライフワーク)・iHelp
「外径(Φmm)」から絞り込む
103(2)
125(3)
150(1)
180(1)

PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用
PROZONE(4件のレビュー)¥309税込¥3401枚当日出荷補強ネット2枚入用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
はつり用オフセット砥石
Lifework(ライフワーク)¥249~税込¥274~1セットほか当日出荷リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
オフセット砥石”スキルタッチ R-2 CC16”
日本レヂボン¥7,598税込¥8,3581箱(10枚)4日以内出荷復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用といしです。カップ形状と特殊配合により、黒皮を効率よく研削除去します。用途コンクリートの研削作業。トラスコ品番852-4518セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7630最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
オフセット砥石”左官道”
日本レヂボン¥11,980~税込¥13,178~1箱(25枚)4日以内出荷ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。用途コンクリートの研削作業。付属品専用パッド粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22
125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000適合材コンクリート