オフセット砥石 :「研削砥石 100」の検索結果

オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
1箱(5枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。 適合機種100mm各種ディスクグラインダ 厚さ(mm)3.8 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り 厚さ(mm)6
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼 結合度P
1箱(25枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番408-9425 粒度(#)36 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度Q 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,398 税込9,238
当日出荷

カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。 厚さ(mm)2 砥材ZX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100
1箱(25枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストン重研削用砥石”ゼットエース”
RoHS
重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4820 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZR 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度P 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4819 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZR 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度M 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,298 税込9,128
3日以内出荷

重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 厚さ(mm)6 砥材ZG 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 トラスコ品番126-6048 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZG 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度S 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,498 税込9,348
当日出荷

特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。 厚さ(mm)3 砥材MC 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100
1箱(25枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。 トラスコ品番272-3348 粒度(#)36 厚さ(mm)6 砥材MC 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100
1箱(25枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100
1箱(30枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スキルタッチプレミアムSP100mmを使用する際に、取り付けます。
トラスコ品番126-7587 適合機種パッドスキルタッチプレミアムSP100mm用 材質プラスチック
1枚
77 税込85
翌々日出荷

三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。
仕様●粒度:#36●入数:10枚●材質:セラミック●サイズ:Φ100mm×M10●最大回転数:15,000rpm●用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 アズワン品番65-9284-93
1箱(10枚)
6,160 税込6,776
翌日出荷

補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに 粒度16 厚さ(mm)2.5/3.5 砥材GC 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300] 外径(Φmm)103 適合材ブロック・レンガ・コンクリートなど アズワン品番64-4062-53
1枚
299 税込329
当日出荷

材質セラミック 粒度#36 直径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-71 取付穴径(mm)15
1枚
850 税込935
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#80 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-18 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#46 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-16 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#60 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-14 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#46 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7923-92 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#60 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-17 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#80 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-15 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業 粒度#24 寸法(mm)Φ100×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-12 入数25枚
1箱(25枚)
9,840 税込10,824
翌日出荷

1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業 粒度#36 寸法(mm)Φ100×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-13 入数25枚
1箱(25枚)
9,840 税込10,824
翌日出荷

1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業 粒度#24 寸法(mm)Φ100×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-10 入数5枚
1パック(5枚)
2,230 税込2,453
翌日出荷

1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業 粒度#36 寸法(mm)Φ100×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-11 入数5枚
1パック(5枚)
2,230 税込2,453
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

セラミックディスク ブルーセラックオフセットタイプ 15孔用 セパレート ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1袋(10枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります