オフセット砥石 :「研削砥石」の検索結果

オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
関連キーワード
153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(4)
50(5)
58(4)
100
105(19)
125(60)
150(36)
180(100)
205(11)
355(5)
外径(Φmm)をもっと見る
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
1箱(5枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り 厚さ(mm)6
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

研削用エコノミータイプです。 黒と茶色のツートンカラーの砥石です。 優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレスの研削作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材A/WA 質量(kg)2.58 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度M 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒A/WA 適合材一般鋼・ステンレス 質量(kg/枚)0.10
1箱(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。 適合機種100mm各種ディスクグラインダ 厚さ(mm)3.8 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼 結合度P
1箱(25枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューレジストンオフセット型研削砥石 ニューエース
エコ商品
研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番408-9425 粒度(#)36 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度Q 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,398 税込9,238
当日出荷

カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。 厚さ(mm)2 砥材ZX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100
1箱(25枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストン重研削用砥石”ゼットエース”
エコ商品
重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4820 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZR 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度P 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4819 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZR 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度M 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,298 税込9,128
3日以内出荷

重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 厚さ(mm)6 砥材ZG 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。 トラスコ品番126-6048 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZG 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度S 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,498 税込9,348
当日出荷

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーセラックオフセットタイプ 15孔用 セパレート ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1袋(10枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム) 動画あり
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで 粒度#36 厚さ(mm)4.2 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本レヂボンエースゴールドRAG2
レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。一般鋼の研削作業に適した汎用品です。
用途一般鋼の研削作業。 材質と材:A/WA 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合材一般鋼・ステンレス鋼 砥粒A/WA 種別オフセット砥石 適合ツールディスクグラインダー 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム) 動画あり
製品寿命に特化
用途より耐久性の求められる重研削作業に 粒度#36 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューレジストンスーパーグリーンシグマ
エコ商品
低振動・低騒音タイプ研削用です。砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 トラスコ品番852-4704 粒度36(#) 厚さ(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。 厚さ(mm)10 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 硬度M 最高使用周速度(m/s)33 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。 厚さ(mm)2(3) 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 外径(Φmm)100 適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の軽研削・研磨作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンエースゴールドRA-G
抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。
用途一般鋼の研削作業。 材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼用・汎用タイプ 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本レヂボンベストRB
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 砥材A/WA 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,098 税込8,908
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・研磨作業。 トラスコ品番852-4322 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

富士製砥(高速電機)レヂノックス
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シェル ジェイドタイプ ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンシェル ジェイドタイプ
エコ商品
砥石を覆う一体型の専用パットで、研削作業中の切創事故の被害を軽減します。もしもの時も、砥石外周より大きい専用パットが介在し、ガードの役割をすることで切創被害を軽減します。専用パットは砥石と一緒に摩耗するため、研削作業に影響を与えません。従来砥石と比較し、研削スピードが速いので、効率よく作業ができます。弾性砥石特有の低振動砥石なので、作業者の負担や疲労の軽減に繋がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度36 厚さ(mm)7.5 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)3 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。 トラスコ品番852-4732 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度46(#) 厚さ(mm)3 砥材AC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
30日以内出荷

ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本レヂボンゼットRZ
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能砥石です。
用途鋳鉄・一般鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 厚さ(mm)6 砥材Z 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンベストRB WA
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材WA 硬度P 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本レヂボンベストRB AWA 16穴
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。 トラスコ品番852-4567 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度60(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度P 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16
1箱(25枚)
8,298 税込9,128
30日以内出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。フレキシブル砥石の定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番440-6885 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度180(#) 厚さ(mm)2 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。 付属品専用パット×1枚 トラスコ品番852-4237 粒度150(#) 厚さ(mm)2 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

ステレンス鋼に抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。ステンレス鋼に適した研削砥石です。
用途ディスクグラインダー用研削作業。 材質と材粒:ステンレス用、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプステンレス鋼・合金鋼用 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮する研磨用弾性といしです。カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番852-4806 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度(#)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。 トラスコ品番852-4790 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)46 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります