オフセット砥石 :「研削砥石」の検索結果

オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(8)
105(3)
125(1)
ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラック
エコ商品
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。 粒度36 穴径(Φmm)9.53 最高使用周速度(m/s)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューレジストンスーパーグリーンシグマ
エコ商品
低振動・低騒音タイプ研削用です。砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 トラスコ品番852-4704 粒度36(#) 厚さ(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
粒度24 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105
1枚
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストンΣジェイド
エコ商品
従来品よりサクサク作業。作業時間約1/2 ※メーカー実験値。スピード重視の独自設計です。バリバリ削れて、ストレスフリー。オフセット砥石以上の研削力と、柔軟性を兼ね備えたフレキシブル砥石です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間ラクラク作業。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度36 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ジルコニアが入り、A砥粒に比べて約2倍の研削比を誇る 重研削に特化した「ウェルケン ヌーベル」 圧倒的研削力! 強靭研削砥粒ジルコニア使用 ジルコニアとはAl2O3(酸化アルミナ)とZrO2(酸化ジルコニア)の共晶体より形成された高性能研削材です。研削量が多いお客様に最適な商品です。 耐久力、切れ味、振動吸収による低騒音。さらに粉じん40%ダウン(メーカー比)なので人にも環境にもやさしい砥石です。
用途多量の研削向き 粒度24 砥材ジルコニア 最高使用周速度(m/s)72 商品タイプ小型オフセット砥石
1箱(20枚)ほか
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度#36 厚さ(mm)5 被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,830 税込2,013
翌日出荷

SB1005-36 スーパーブラック ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンスーパーブラック
抜群の耐久性で砥石1枚あたりの作業量が大幅にアップ!。汎用オフセット砥石と比較し、約3倍の総研削量!。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、人に優しい砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業 粒度#36 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
1箱(25枚)
8,898 税込9,788
5日以内出荷

ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。 トラスコ品番835-8191 粒度(#)24 厚さ(mm)5 摘要金属用 砥材WA 穴径(Φmm)15 入数(枚)ブリスターパックに1入り 硬度M 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780] 外径(Φmm)100 回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
1枚
3,098 税込3,408
翌々日出荷

抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業 粒度#36 厚さ(mm)5 被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,980 税込2,178
翌日出荷

人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 粒度36 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼
1箱(25枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等) 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります