絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 富士製作所(1)
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 180(1)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 36(3)
  • 46(2)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
厚さ(mm)
  • 3(2)
  • 5(1)
3・5
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(4)
  • (3)
アルミ・ステンレス・鉄
砥材
  • Z
  • A(7)
  • AC(10)
  • AWA(2)
  • C(シリコンカーバイド)(3)
  • CC(5)
  • GC(4)
  • GXA(1)
  • HA(1)
  • MC(1)
  • NFS(1)
  • NFT(1)
  • PSG(1)
  • SC(1)
  • SD(1)
  • SE(2)
  • SG(2)
  • WA(11)
  • ZG(2)
  • その他(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウフレキシブル砥石 1枚補強 Zモノタロウ(32件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20枚)
当日出荷
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等穴径(Φmm)15厚さ(mm)3砥材Z外径(Φmm)105仕様1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
フレキシブル砥石 2枚補強 Z モノタロウフレキシブル砥石 2枚補強 Zモノタロウ(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(20枚)
当日出荷
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等仕様2枚補強粒度36厚さ(mm)5砥材Z穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
スーパーZ 富士製作所スーパーZ富士製作所
5,998税込6,598
1セット(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
ジルコニア砥粒をベースに開発した高級品です。優れた切れ味に耐久性も高まりステンレス研削や鋳物など重研削に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼材・一般鋼材・鋳物。穴径(mm)15砥材Z材質ジルコニア砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300硬度Q最高周速度72m/s(4320m/min)適合材ステンレス2018年トラスコ掲載ページ5 0895
パットレスフレキ砥石 BIGMAN(ビッグマン)パットレスフレキ砥石BIGMAN(ビッグマン)
459税込505
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削・研磨作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、従来の2ミリタイプでは必要となるパ専用パットを3ミリ厚にすることでパット無しで使用できる安全な構造になっています。
用途パットを使用しないユーザーが多いこともあり、事故に繋がる危険性を最小限に考えられた構造でもあります。砥粒ジルコニア砥粒砥石寸法(mm)厚さ3適合材鉄・ステンレス

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石