フレキシブル砥石 :「研磨砥石 ディスクグラインダー用」の検索結果

フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粒度・番手」から絞り込む
46(3)
60(2)
80(3)
100(2)
120(5)
150(1)
180(1)
240(1)
320(1)
軽快作業の汎用タイプです。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)への研磨作業。 穴径(Φmm)15 対応機種ディスクグラインダー専用 適合材金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1パック(3枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。 適合ディスクグラインダー専用 材質結合剤:BF 砥材CUBITRON 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(鉄)・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨用汎用品です。 フレキシブル砥石の定番商品です。 軽快な作業感を得ることができます。 美しい表面仕上げが実現できます。 柔軟度を必要とする研削・研磨に最適です。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業。 厚さ(mm)2 砥材AC 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 使用工具ディスクグラインダー 外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒AC 適合材AC:一般鋼・鋳鉄 外径(mm)100
1箱(20枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼の研磨・仕上
1箱(20枚)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 砥材WA(ステンレス鋼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります