平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 硬度H 結合剤ビトリファイドボンド 適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼 砥材A 結合剤ビトリファイドボンド
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度60 適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm)19.05 厚さ(mm)25 砥材WA赤 外径(Φmm)255 形状1号 硬度K 結合剤V36R 最高使用周速度(m/s)40
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)FG-205用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm)205 内径(Φmm)80 厚さ(mm)25 適合機種FG-205
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石SA1号
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材SA 形状1 結合剤V35R
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 結合剤V35R
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。 トラスコ品番322-3183 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 粒度46(#) 厚さ(mm)25 濃青 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997 硬度P 結合剤V 風速(m/s)【砥石】40 砥石周速度(m/min)2400 外径(mm)255 穴径(mm)19.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 厚さ(mm)25 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997 結合剤V 外径(mm)255 穴径(mm)19.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適正周速度(m/min)2400 砥石周速度(m/s)40
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)グリーンプロ
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削 対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス 砥材DF60 形状1号平型 結合剤V(ビトリファイド)
1枚
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)KPメモックス
粒度140 砥材CB 形状1 結合剤V 砥石周速度(m/s)40
1枚
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度80 適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm)19.05 厚さ(mm)25 砥材WA赤 外径(Φmm)255 形状1号 硬度K 結合剤V37R 最高使用周速度(m/s)40
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY1号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY 形状1 対応材質SCr、SKH、SCMなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
1枚
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼 硬度K 結合剤7VG
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬くて破砕性に優れた砥粒です。
用途一般軽研削・工具研削・精密研削 形状1号平型 粒度60(#) 厚さ(mm)25 砥材WA 結合剤V30 結合度K 組織7 外径(mm)Φ255 穴径(mm)fΦ19.05 砥石周速度(m/s)33
1枚
8,620 税込9,482
6日以内出荷

ミユキ産業ハードホイール
粒度100 穴径(mm)15.88 厚さ(mm)25 外径(mm)205 トラスコ品番114-1292 ブラウン 質量(g)645 タイプX83-CH 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石MPA1号
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V35P
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡ
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等) 粒度140 適合材各種焼入れ鋼の難削材 砥材CB 形状1号 結合剤V 最高使用周速度(m/s)40
1枚
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング