絞り込み
ブランド
  • E-Value(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • サンフレックス(2)
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • RELIEF(1)
  • Power sonic(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
外径(Φmm)
  • 75
  • 13(4)
  • 19(4)
  • 22(4)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 38(4)
  • 50(3)
  • 65(4)
  • 100(18)
  • 125(38)
  • 150(51)
  • 180(24)
  • 200(4)
  • 205(41)
  • 255(20)
  • 305(15)
  • 355(12)
  • 405(9)
  • 510(9)
穴径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12.7(11)
厚さ(mm)
  • 13(10)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(3)
  • 80(6)
  • 100(2)
  • 120(3)
  • 320(1)
砥材
  • A(4)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(2)
  • WA(3)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・WA
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • (5)
  • 銅・真鍮(2)
アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75
100(18)
125(38)
150(51)
180(24)
205(41)
255(20)
305(15)
355(12)
510(9)
外径(Φmm)をもっと見る
インターナル砥石 TRUSCOインターナル砥石TRUSCO(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷
良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用穴径(Φmm)10粒度#36砥材A硬度P砥粒A結合剤B
卓上グラインダー用砥石(GC120) 京セラインダストリアルツールズ卓上グラインダー用砥石(GC120)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
砥石寸法(Φmm)外径75適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石 RELIEFMHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石RELIEF(3件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
粒度#100外径(Φmm)75穴径(Φmm)10厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/min)2600砥粒WA材
卓上グラインダー用砥石(A80) 京セラインダストリアルツールズ卓上グラインダー用砥石(A80)京セラインダストリアルツールズ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
砥石寸法(Φmm)外径75粒度80砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
研磨砥石 E-Value研磨砥石E-Value
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。粒度A24内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000適合材
研削砥石(金属用) サンフレックス研削砥石(金属用)サンフレックス
899税込989
1個
当日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#80砥粒WA砥材WA材外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材金属
ミニグラインダー砥石 エスコミニグラインダー砥石エスコ
1,410税込1,551
1個
予約販売
外径(mm)75厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80エスコ品番EA818BA-11
研磨砥石 E-Value研磨砥石E-Value
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。粒度A80内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000適合材
砥石 京セラインダストリアルツールズ砥石京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
外径(mm)75内径(mm)12.7厚さ(mm)13適合機種TG-30
ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 Power sonicミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石Power sonic
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。
用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として適合機種TDS-75F寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
研磨砥石75mm E-Value研磨砥石75mmE-Value
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。粒度GC120H内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000
スポンジ砥石 SK11スポンジ砥石SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
研磨砥石 SK11研磨砥石SK11(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。粒度A36P穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)13最高使用周速度(m/min)3000対応機種電気ドリル
研削砥石(非鉄用) サンフレックス研削砥石(非鉄用)サンフレックス
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)75厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#100砥粒GC材質GC材許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
WA(赤)研削砥石 FSK(エフエスケー)WA(赤)研削砥石FSK(エフエスケー)
17,980税込19,778
1箱(10枚)
10日以内出荷
最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。
用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。形状1号平型粒度80厚さ(mm)19砥粒WA結合剤ビトリファイド結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

平形砥石 種類特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石