絞り込み
外径(Φmm)
  • 75
  • 13(4)
  • 19(3)
  • 22(4)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 38(4)
  • 50(3)
  • 65(4)
  • 100(21)
  • 125(38)
  • 150(52)
  • 180(25)
  • 200(4)
  • 205(44)
  • 255(20)
  • 305(16)
  • 355(12)
  • 405(9)
  • 510(9)
穴径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12.7(10)
厚さ(mm)
  • 13(9)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(3)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 120(3)
  • 320(1)
砥材
  • A(4)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(2)
  • WA(3)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • 鉄(5)
  • 銅・真鍮(2)
アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮
ブランド
  • E-Value(3)
  • FSK(エフエスケー)(1)
  • Power sonic(1)
  • RELIEF(1)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • サンフレックス(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
E-Value・FSK(エフエスケー)・Power sonic・RELIEF・SK11・TRUSCO・サンフレックス・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
75
100(21)
125(38)
150(52)
180(25)
205(44)
255(20)
305(16)
355(12)
510(9)
外径(Φmm)をもっと見る
  • インターナル砥石 TRUSCO

    インターナル砥石

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(5個)
    当日出荷
    良好な研削性と耐久力があります。
    用途ストレートグラインダー用粒度#36色黒砥材A穴径(Φmm)10硬度Pねじ径(mm)M10(P1.5)砥粒A結合剤B
  • 卓上グラインダー用砥石(GC120) 京セラインダストリアルツールズ

    卓上グラインダー用砥石(GC120)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
  • MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石 RELIEF

    MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1枚
    当日出荷
    粒度#100厚さ(mm)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/min)2600外径(Φmm)75砥粒WA材
  • 卓上グラインダー用砥石(A80) 京セラインダストリアルツールズ

    卓上グラインダー用砥石(A80)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    粒度80砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
  • 研磨砥石75mm E-Value

    研磨砥石75mm

    E-Value
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度GC120H厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75
  • 砥石 京セラインダストリアルツールズ

    砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種TG-30厚さ(mm)13外径(mm)75内径(mm)12.7
  • 研磨砥石 E-Value

    研磨砥石

    E-Value
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A80厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材鉄
  • 研削砥石(非鉄用) サンフレックス

    研削砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材粒度#100厚さ(mm)13直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
  • 研削砥石(金属用) サンフレックス

    研削砥石(金属用)

    サンフレックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材金属
  • ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 Power sonic

    ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石

    Power sonic
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。
    用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として適合機種TDS-75F寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
  • スポンジ砥石 SK11

    スポンジ砥石

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
  • 研磨砥石 E-Value

    研磨砥石

    E-Value
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A24厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材鉄
  • 研磨砥石 SK11

    研磨砥石

    SK11(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
    用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。粒度A36P厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)3000対応機種電気ドリル
  • WA(赤)研削砥石 FSK(エフエスケー)

    WA(赤)研削砥石

    FSK(エフエスケー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10枚)
    10日以内出荷
    最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。
    用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。形状1号平型粒度80厚さ(mm)19砥粒WA結合剤ビトリファイド結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 中砥石特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石