絞り込み
外径(Φmm)
- 75
- 8(6)
- 10(6)
- 13(5)
- 25(8)
- 30(12)
- 50(8)
- 58(9)
- 65(6)
- 100(268)
- 105(25)
- 125(113)
- 150(103)
- 180(139)
- 205(57)
- 255(20)
- 305(19)
- 355(17)
- 405(11)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 0.0095(1)
- 8(1)
- 9.53(4)
- 10(3)
- 12.7(10)
粒度・番手
- 24(1)
- 36(7)
- 46(1)
- 60(3)
- 80(8)
- 100(2)
- 120(4)
- 320(1)
適合材
- アルミ(8)
- コンクリート(2)
- ステンレス(7)
- 樹脂(1)
- 鉄(8)
- 銅・真鍮(2)
厚さ(mm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 13(9)
- 14(1)
- 16(1)
- 19(2)
- 20(2)
砥材
- A(4)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(2)
- WA(3)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・WA
シリーズ
- スーパーグリーン(1)
スーパーグリーン
ブランド
- ニューレジストン(6)
- E-Value(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- イチグチ(2)
- サンフレックス(2)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
- RELIEF(1)
- Power sonic(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
ニューレジストン・E-Value・京セラインダストリアルツールズ・イチグチ・サンフレックス・SK11・TRUSCO・RELIEF・Power sonic・FSK(エフエスケー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

ミニスーパーグリーン
ニューレジストン¥8,898~税込¥9,788~1セット(25枚)ほか当日出荷【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
卓上グラインダー用砥石(GC120)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
小径研削砥石 ミニスーパーブラック
ニューレジストン¥1,798税込¥1,9781箱(5枚)当日出荷【小さくても抜群の耐久性】 ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。 ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石
RELIEF(3件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷粒度#100厚さ(mm)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/min)2600外径(Φmm)75砥粒WA材
セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷【セラミック砥粒で高い研削力】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。 ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。 クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。 研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
研削砥石(金属用)
サンフレックス¥999税込¥1,0991個当日出荷もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材金属
研磨砥石75mm
E-Value¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度GC120H厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75
ミニサンドホイル
ニューレジストン¥7,798~税込¥8,578~1箱(25枚)当日出荷網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石
Power sonic¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として適合機種TDS-75F寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
スカットBコンクリコンパネ用
イチグチ¥219税込¥2411個翌々日出荷インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。用途木製コンパネ・鋼製コンパネのノロ落とし。材質ジルコニア外径(Φmm)外径:75適合材コンクリート
ミニアルミ13
ニューレジストン¥1,998税込¥2,1981箱(5枚)当日出荷【アルミの研削作業にこの1枚】 アルミの研削作業にこの1枚 100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に! 特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし粒度#36穴径(Φmm)9.53適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ砥石
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
研削砥石(非鉄用)
サンフレックス¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。材質GC材粒度#100厚さ(mm)13直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
ミニブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業色【パット】黄RoHS指令(10物質対応)対応
スカットBコンクリ汚れ落とし
イチグチ¥219税込¥2411個当日出荷インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。用途コンクリート打継ぎの面合わせ、汚れ落とし。材質シリコンカーバイド外径(Φmm)外径:75適合材コンクリート
研磨砥石
E-Value¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A80厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材鉄
研磨砥石
E-Value¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A24厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材鉄
WA(赤)研削砥石
FSK(エフエスケー)¥17,980税込¥19,7781箱(10枚)10日以内出荷最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。形状1号平型粒度80厚さ(mm)19砥粒WA結合剤ビトリファイド結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8









































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)