平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 硬度H 結合剤ビトリファイドボンド 適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼 砥材A 結合剤ビトリファイドボンド
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 結合剤V35R
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)グリーンプロ
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削 対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス 砥材DF60 形状1号平型 結合剤V(ビトリファイド)
1枚
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm)255 内径(Φmm)25.4 厚さ(mm)16 適合機種GL502、GL501
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
1枚
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼 硬度K 結合剤7VG
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング