平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
255(3)
300(2)
305(11)
355(7)
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。
ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
砥材WAシロ
適合両頭グラインダー
形状1号(平形)
結合剤ビトリファイドボンド
適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY
形状1
対応材質SCr、SKH、SCMなど
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V400
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA
形状1
対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V35P
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤
形状6
最高使用周速度(m/min)1800
結合剤V36R
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。
超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。
高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)
粒度140
適合材各種焼入れ鋼の難削材
砥材CB
形状1号
結合剤V
最高使用周速度(m/s)40
平形砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。