平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA 結合剤V35R 適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用 砥材85A 適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用 砥材WAシロ 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材A 質量(g)210 適合材
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石SA1号
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材SA 形状1 結合剤V35R
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CX 形状1 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度220 適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)6.4 砥材WA白 外径(Φmm)150 形状71号 硬度K 結合剤V35R 最高使用周速度(m/s)33
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。 適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など 砥材A 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種両頭グラインダー 砥石寸法(mm)厚さ6.4 使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレトイシ平型砥石 DA
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。 適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類 砥材GC 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種両頭グラインダー 砥石寸法(mm)厚さ6.4 使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。 適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など 砥材WA 穴径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000 対応機種両頭グラインダー
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石PAA10号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)180 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)31.75 砥材PAA 形状10 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V35R 寸法M(mm)125 寸法J(mm)115 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75 寸法U(mm)3.2
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石CX10号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)180 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)31.75 砥材CX 形状10 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400 寸法M(mm)125 寸法J(mm)115 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75 寸法U(mm)3.2
1枚
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング