平形砥石 :「研削砥石」の検索結果

平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(14)
100(18)
125(38)
150(56)
180(24)
205(52)
255(25)
305(18)
355
405(9)
外径(Φmm)をもっと見る
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用 砥材WAシロ 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石PA1号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 結合剤V35R
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石CXY1号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY 形状1 対応材質SCr、SKH、SCMなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石SA1号
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材SA 形状1 結合剤V35R
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石MPA1号
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V35P
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります