平形砥石 :「研削砥石」の検索結果
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
38(3)
45(2)
48(2)
50(1)
65(2)
70(3)
75(2)
76(1)
100(2)
コードレスミニ研削グラインダーGWS10.8V-76H2用アクセサリーです。ステンレスに特化、硬質材料の研削に最適です。
用途ステンレス、鋼材の研削作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に
穴径(mm)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×4
質量(g)90
最高周速度80m/s
入数2枚
外径(mm)76
砥粒A30QBF
刃厚(mm)4
対応材質ステンレス、鋼材
1箱(2枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用
穴径(Φmm)10
粒度#36
砥材A
色黒
硬度P
砥粒A
結合剤B
【フラットな研磨をキープ】
研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続
鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能
隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制
2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨
くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り
スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨
厚さ(mm)2.1(2P)
砥材WA
穴径(Φmm)10(ねじ付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270
外径(Φmm)100
適合材鐡・ステンレス・アルミ
粒度#100
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)10
厚さ(mm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
最高使用周速度(m/min)2600
砥粒WA材
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
HSF-50F専用砥石です。
粒度#60
穴径(Φmm)10
厚さ(mm)2
砥材A
外径(Φmm)70
トラスコ品番827-7189
最高周速度57
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。
用途塗膜除去に、多目的用塗膜撤去
厚さ(mm)2
外径(mm)45
仕様完成品
トラスコ品番788-6144
材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド
長さ(mm)34
タイプF(多用途)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
ねじ径M10
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
【フラットな研磨をキープ】。・研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続。・鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能。・隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制。・2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨。・くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り。スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨
材質【鋼材】鐡・ステンレス・アルミ
粒度150
厚さ(mm)2P(2.1)
砥材WA
シリーズスパイダーネット
ねじ径M10
外径(Φmm)100
1箱(10枚)
¥2,190
税込¥2,409
5日以内出荷
メタリッジインターナルホイルに使用されている合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。
一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。
従来の砥石のように力を入れて作業する必要が無い為、疲労感も少なく作業性がアップします。
極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定している為、従来のインターナル砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。
メタリッジインターナルホイルは変形しないので、安定して使用できます。
中央に空けた8つの孔で研削時の放熱性を高めます。
粒度#25
厚さ(mm)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
ねじ径M10
外径(Φmm)38
対象鋼材FCネズミ鋳鉄、FCDダクタイル鋳鉄
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
リベットにR面を被せての塗膜撤去、サイドのダイヤでリベット周辺の細かい箇所も塗膜撤去が可能です。
用途塗膜除去に、リベット専用塗膜撤去
厚さ(mm)2
外径(mm)45
仕様完成品
トラスコ品番788-6152
材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド
長さ(mm)34
タイプR(リベット用)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
ねじ径M10
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
平形砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。