絞り込み
外径(Φmm)
- 50
- 10(38)
- 13(4)
- 15(47)
- 18(4)
- 20(33)
- 24(7)
- 25(53)
- 28(6)
- 30(116)
- 38(4)
- 40(88)
- 60(80)
- 75(7)
- 80(88)
- 100(56)
- 125(6)
- 150(8)
- 200(13)
- 250(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
軸径(Φmm)
- 6(99)
- 6.3(12)
- 6.35(6)
粒度・番手
- 36(2)
- 40(18)
- 60(53)
- 80(46)
- 100(33)
- 120(59)
- 150(20)
- 180(38)
- 240(42)
- 320(39)
- 400(39)
- 600(31)
- 800(3)
- 1000(11)
- 1500(1)
- その他(1)
幅(mm)
- 5(10)
- 10(4)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(7)
- 20(7)
- 25(49)
- 30(12)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
適合材
- その他(1)
- アルミ(37)
- ガラス(4)
- ステンレス(45)
- セラミックス(2)
- 木工(20)
- 樹脂(2)
- 石材(3)
- 超硬合金(1)
- 鉄(33)
- 銅・真鍮(8)
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチグチ(54)
- ヤナセ(柳瀬)(21)
- TRUSCO(19)
- エスコ(7)
- ムラコ(6)
- リューター(日本精密機械工作)(4)
- AC[研磨材](4)
- NSK(ナカニシ)(2)
- サンフレックス(2)
- SK11(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニューレジストン(1)
- BS(1)
- iHelp(1)
モノタロウ・イチグチ・ヤナセ(柳瀬)・TRUSCO・エスコ・ムラコ・リューター(日本精密機械工作)・AC[研磨材]・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・SK11・3M(スリーエム)・ニューレジストン・BS・iHelp
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
グリーン購入法適合(35)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(38)
15(47)
20(33)
25(53)
30(116)
40(88)
50
60(80)
80(88)
100(56)
外径(Φmm)をもっと見る

フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
フラップホイル (直径50×幅25mm)
イチグチ(4件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)50×25適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトホイルS
イチグチ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイール 六角軸
(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(5個)当日出荷日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33適合材鉄、ステンレス、アルミ六角軸対辺(mm)6.35販売区分業務用
スコーライトホイルT
イチグチ(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個ほか当日出荷から3日以内出荷不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000グリーン購入法適合
ナイロンホイル
(26件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 クリーニング用ホイル 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ 木材のケバ取り適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300販売区分業務用
BSネジタルフラップホイル(六角)
イチグチ(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1個ほか当日出荷サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。用途ステンレス、金属の研磨 サビ、塗料はがし、木工幅(mm)25
インパクト用軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
ポリライトホイル
イチグチ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(10本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
BSネジタルスコライトホイル(六角)
イチグチ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルフラップU型ホイル(六角軸)
イチグチ(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。材質アルミナ砥材質量(g)63最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
スコーライトホイルM
イチグチ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSネジタルデライトホイル(六角)
イチグチ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。用途ステンレス、金属の研磨 クリーニング、木工軸径(Φmm)6.35幅(mm)25
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(5個)当日出荷ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
メガブライトホイル (直径50×幅25mm)
イチグチ¥569~税込¥626~1個当日出荷アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スピン ネジ式フラップホイル(シャフト交換式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(5個)当日出荷から翌日出荷軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。幅(mm)25使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
ネジタルフラップホイルB
イチグチ¥589税込¥6481個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
ペーパーホイル
iHelp¥469税込¥5161本当日出荷から4日以内出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応。用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属など入数1本
ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(5個)当日出荷一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
エコノミーフラップホイール
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181箱(5個)当日出荷粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。用途金属のバリ取り、サビ落とし。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25軸長(mm)35
六角軸スコーライトホイル中目
イチグチ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。軸径(Φmm)6.3粒度180(中目)直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材適合工具ドリル・インパクトドライバー
セラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ
イチグチ¥4,198~税込¥4,618~1箱(5本)当日出荷から3日以内出荷高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
薄型フラップホイール
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット(5本)当日出荷から翌々日出荷細かい部品加工・修正作業に最適です。極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
ネジタルフラップU型ホイルB
イチグチ¥909税込¥1,0001個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属研磨、サビ、塗料はがし、木工作業。直径×幅W(mm)50×40適合工具ドリル・インパクトドライバー
ネジタルスコーライトB
イチグチ¥769税込¥8461個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(5個)当日出荷ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。軸径(Φmm)6幅(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径(mm)50
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(5個)当日出荷から9日以内出荷研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。 フラップを斜め植えつけしています。 ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。 金属の曲面や異型品の研磨。 使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール
BSネジタルデライトホイル
イチグチ¥5,398~税込¥5,938~1箱(5個)当日出荷から3日以内出荷特殊繊維に砥粒をガンシンさせている為、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。軸径(Φmm)6.3幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸の形状六角軸
BSネジタルデライトU型ホイル(六角軸)
イチグチ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。仕様不織布18枚材質エメリー、アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップホイル (直径50×幅30mm)
イチグチ(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ネジタルスコーライトU型B
イチグチ¥909税込¥1,0001個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属研磨、汚れ落とし、パイプ内・コーナー・底面研磨、木工作業。直径×幅W(mm)50×40適合工具ドリル・インパクトドライバー
フラップサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881パック(2本)翌日出荷から8日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。用途金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材金属、鋳物など
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
ムゲン軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)5日以内出荷粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6適合用途ビート取り
ネジタルサビトリホイルB
イチグチ¥769税込¥8461個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。粒度パワフル適合工具ドリル・インパクトドライバー
ネジタルデライトホイルB
イチグチ¥949税込¥1,0441個当日出荷ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
曲面軸付ナイロンホイール 1個単位
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。軸径(Φmm)6幅(mm)50全長(mm)53材質/仕上軸:S45C高さ(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40穴径(mm)M6(P1.0)