商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(10)
15(10)
25(10)
30(16)
40(10)
50(21)
60(9)
80(16)
100(15)
200(13)
外径(Φmm)をもっと見る
中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。
用途研磨作業。
寸法(mm)30×25×6.35
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
軸長(mm)40
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
長さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
軸径×軸長(mm)3×30
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
目詰まりなしです。使いやすいスタンダードタイプです。中心部から放射線状にペーパーが植えてあるフラップ構造のため、目詰りが無くご使用いただけます。しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができます。市販のインパクトドライバーでご使用いただけます。
用途研磨作業。
寸法(mm)30×25×6.35
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:ステンレス
軸径(Φmm)3
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:ステンレス
軸径(Φmm)3
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークにフィットし、曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
用途研磨作業。
材質ナイロン
寸法(mm)50×25×6.35
ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
用途研磨作業。
寸法(mm)30×25×6.35
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
軸長(mm)40
外径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。
軸径(Φmm)3
幅(mm)20
寸法(mm)15×20×3
外径(Φmm)15
適合材金属・木工・プラスチック
中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材金属・木材
外径(mm)80
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール
軸径(Φmm)6
軸長(mm)40
外径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
幅(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3
幅(mm)20
粒度600(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)35
対応材質木工
外径(Φmm)10
適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
外径(mm)50
ワンタッチ着脱でスムーズな作業。
目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。
弾性があり、加工物に馴染みやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。
木工、プラスチック研磨に。
適合材木工、プラスチック
主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属、木工
外径(mm)50
研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
用途平面、底面や角の研磨に最適。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)6
軸長(mm)40
軸径×軸長(mm)6×40
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。