フラップホイール :「金属研磨剤」の検索結果

フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
10(3)
15(5)
20
30(7)
40(3)
50(5)
60(5)
80(4)
100(2)
外径(Φmm)をもっと見る
ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-2095 材質羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 タイプ円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)33 外径(mm)20
1袋(5本)
3,598 税込3,958
9日以内出荷

ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 緑色 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 軸径×軸長(mm)3×35 適合材ステンレス、一般金属
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-3444 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 外径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷