絞り込み
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 20(2)
粒度・番手
  • 60(4)
  • 120(4)
  • 180(2)
  • 220(2)
  • 240(2)
  • 320(2)
  • 600(2)
  • 1000(2)
適合内径(Φmm)
  • 9~10(1)
  • 10~11(1)
  • 18~20(2)
砥粒種類
  • アルミオキサイト(3)
  • シリコンカーバイト(3)
全長(mm)
  • 200~220未満(4)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • (2)
  • 銅・真鍮(2)
アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮
軸径(Φmm)
  • 3.4
  • 1.4(7)
  • 2.1(13)
  • 2.8(10)
  • 3(5)
  • 3.2(12)
  • 3.5(11)
  • 3.6(4)
  • 3.7(6)
  • 4.3(12)
  • 4.6(11)
  • 4.8(11)
  • 5.6(20)
  • 6(9)
  • 6.2(23)
  • 6.3(15)
  • 6.5(9)
  • 7.8(36)
  • 8.9(13)
  • 10.7(13)
材質(ブラシ部)
  • その他(2)
その他
砥粒部長さ(mm)
  • 60(2)
60
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 高島産業(2)
ヤナセ(柳瀬)・高島産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(1)
11(1)
20(2)
研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉 シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)研玉 アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研削丸 内径9~10用 高島産業研削丸 内径9~10用高島産業
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)9~10外径(Φmm)10砥粒幅(mm)50軸径(Φmm)3.4全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径10~11用 高島産業研削丸 内径10~11用高島産業
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)10~11外径(Φmm)11砥粒幅(mm)50軸径(Φmm)3.4全長(mm)200関連資料(0.21MB)

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

フレックスホーン