絞り込み
ブランド
  • ミニター(10)
  • ミスターマイスター(8)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • エスコ(6)
  • FSK(エフエスケー)(3)
  • クレトイシ(2)
  • TRUSCO(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • ムラキ(1)
  • 永興電機工業(1)
  • リューター(1)
  • iHelp(1)
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.34(3)
  • 2.35(8)
  • 3(26)
  • 6(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.9(3)
  • 1(11)
  • 1.2(3)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 19(2)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 100(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(2)
  • ガラス(20)
  • コンクリート(3)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(5)
  • セラミックス(14)
  • 木工(1)
  • 樹脂(7)
  • 石材(6)
  • 超硬合金(12)
  • (11)
粒度・番手
  • 200
  • 40(10)
  • 80(11)
  • 100(60)
  • 120(165)
  • 130(8)
  • 140(117)
  • 150(39)
  • 170(31)
  • 180(18)
  • 230(21)
  • 240(13)
  • 270(9)
  • 320(26)
  • 325(30)
  • 400(26)
  • 600(35)
  • 800(11)
  • 1000(12)
  • 1500(7)
刃長(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.33(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 4(8)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 6.0(1)
  • 7(5)
  • 9(2)
  • 10(1)
0.2・0.3・0.33・0.35・0.4・0.5・0.55・0.6・0.65・1・3・4・5・6・6.0・7・9・10
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(20)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
ダイヤモンドビット(G)球状 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)球状ミスターマイスター(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。
適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー(3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(6mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスクミニター
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドカッティングディスク ミニターダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンドビット(G)弾丸型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)弾丸型ミスターマイスター(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)円盤型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円盤型ミスターマイスター(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。
適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ電着軸付 E-Pバー CBNクレトイシ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から10日以内出荷
CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
ダイヤモンド砥石(軸径3mm) ウシオ(UHT)ダイヤモンド砥石(軸径3mm)ウシオ(UHT)
9,998税込10,998
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工トラスコ品番499-6798最高回転数(min-1[r.p.m])20000ディスク径(Φmm)19適合材ステンレス
電着ダイヤモンドバー#200 ミニター電着ダイヤモンドバー#200ミニター
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
粒度200軸径(Φmm)3形状円柱質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンドビットセット(G)球状 ミスターマイスターダイヤモンドビットセット(G)球状ミスターマイスター(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端は球状になっています。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用) リューター機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)リューター
4,998税込5,498
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。粒度(#)200
電着ダイヤシャープナー iHelp電着ダイヤシャープナーiHelp
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
適合材樹脂
ダイヤモンドビット(G)台形型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)台形型ミスターマイスター
559税込615
1個
5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ電着軸付 E-Pバー DIAクレトイシ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
GEM ダイヤモンドバー ムラキGEM ダイヤモンドバームラキ
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
用途精密用・一般用材質超硬合金・セラミックス・ガラス粒度200砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
超硬軸CBNバー NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバーNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
ミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着 ミニターミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。 砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ミニモ 電着CBNバー ミニターミニモ 電着CBNバーミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニターミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸ミニター
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸FSK(エフエスケー)
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
高能率
用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
電着ダイヤモンドバー#200 Φ2.5 ミニター電着ダイヤモンドバー#200 Φ2.5ミニター
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7628軸径(Φmm)3粒度(#)200全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)2.5
1.5x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.5x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.5、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-02入数1本入り
1.4x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.4x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.4、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7929-01入数1本入り
1.3x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.3x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.3、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7928-99入数1本入り
1.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.2x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.2、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7928-98入数1本入り
1.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ1.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)刃径:1.0、刃長:5.0、全長:55アズワン品番64-7928-96入数1本入り
ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストンダイヤモンドバー メタリッジバー MBニューレジストン
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。砂噛みも一発除去できる研削力があります。一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」、「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。変形摩耗せず、刃こぼれしません。形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
ダイヤディスク 全面電着 NSK(ナカニシ)ダイヤディスク 全面電着NSK(ナカニシ)
999税込1,099
1枚
当日出荷
基材は極薄銅合金を使用し、表面全体にダイヤモンド砥粒を電着しています。
2018年トラスコ掲載ページ5 1011
ダイヤモンドディスク NSK(ナカニシ)ダイヤモンドディスクNSK(ナカニシ)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
トラスコ品番477-3829厚さ(mm)0.9質量(g)1外径(mm)21
メタルダイヤディスク NSK(ナカニシ)メタルダイヤディスクNSK(ナカニシ)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
質量(g)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
ビトリファイドダイヤバー NSK(ナカニシ)ビトリファイドダイヤバーNSK(ナカニシ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
質量(g)8
ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
軸付ダイヤモンド砥石