絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.34(3)
  • 2.35(8)
  • 3(21)
  • 6(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.9(3)
  • 1(9)
  • 1.2(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(4)
  • 2(3)
  • 2.2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.7(2)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 10(3)
  • 19(2)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(19)
  • コンクリート(3)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(5)
  • セラミックス(13)
  • 木工(1)
  • 樹脂(6)
  • 石材(5)
  • 超硬合金(11)
  • 鉄(11)
粒度・番手
  • 200
  • 80(13)
  • 100(55)
  • 120(122)
  • 130(8)
  • 140(89)
  • 150(36)
  • 170(25)
  • 180(15)
  • 220(12)
  • 230(19)
  • 240(10)
  • 270(9)
  • 320(24)
  • 325(21)
  • 400(23)
  • 600(31)
  • 800(9)
  • 1000(10)
  • 1500(6)
刃長(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.33(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 1(2)
  • 4(7)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 6.0(1)
  • 7(7)
  • 9(3)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(20)
  • 50~60未満(9)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
ブランド
  • ミニター(10)
  • ミスターマイスター(8)
  • NSK(ナカニシ)(5)
  • FSK(エフエスケー)(3)
  • クレトイシ(2)
  • TRUSCO(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • Minimo(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • リューター(1)
  • iHelp(1)
ミニター・ミスターマイスター・NSK(ナカニシ)・FSK(エフエスケー)・クレトイシ・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・Minimo・ウシオ(UHT)・ニューレジストン・リューター・iHelp
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
2.34(3)
2.35(8)
3(21)
6(2)
  • ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
    用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
  • ダイヤモンドビット(G)球状 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)球状

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。
    適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー(3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
  • ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
    用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(6mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
  • ダイヤモンドビットセット(G)球状 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビットセット(G)球状

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端は球状になっています。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
    用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
  • ダイヤモンドビット(G)円盤型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)円盤型

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。
    適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビット(G)弾丸型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)弾丸型

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー CBN

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
  • 電着ダイヤシャープナー iHelp

    電着ダイヤシャープナー

    iHelp
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
    適合材樹脂
  • 電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー DIA

    クレトイシ(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
  • 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用) リューター

    機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

    リューター
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋
    当日出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
    用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。粒度(#)200
  • 電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
  • ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン

    ダイヤモンドバー メタリッジバー MB

    ニューレジストン
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    翌々日出荷から62日以内出荷
    【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 砂噛みも一発除去できる研削力があります。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 変形摩耗せず、刃こぼれしません。 形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
    用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
  • ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • ミニモ 電着CBNバー ミニター

    ミニモ 電着CBNバー

    ミニター
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途精密用・一般用材質超硬合金・セラミックス・ガラス粒度200砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
  • 電着ダイヤモンドバー#200 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#200

    ミニター
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度200質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ダイヤモンドビット(G)台形型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)台形型

    ミスターマイスター
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着 ミニター

    ミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着

    ミニター
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。 砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
    用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニター

    ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸

    ミニター
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダイヤモンド砥石(軸径3mm) ウシオ(UHT)

    ダイヤモンド砥石(軸径3mm)

    ウシオ(UHT)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
    用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工トラスコ品番499-6798最高回転数(min-1[r.p.m])20000ディスク径(Φmm)19適合材ステンレス
  • 電着ダイヤモンドバー Minimo

    電着ダイヤモンドバー

    Minimo
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    9日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    軸径(Φmm)3
  • 電着ダイヤモンドバー Minimo

    電着ダイヤモンドバー

    Minimo
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    10日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    軸径(Φmm)3
  • ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高能率
    用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
  • 電着ダイヤモンドバー#200 Φ2.5 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#200 Φ2.5

    ミニター
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7628軸径(Φmm)3粒度(#)200全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)2.5
  • ダイヤモンドディスク NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドディスク

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番477-3829厚さ(mm)0.9質量(g)1外径(mm)21
  • 超硬軸CBNバー NSK(ナカニシ)

    超硬軸CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
    仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
  • メタルダイヤディスク NSK(ナカニシ)

    メタルダイヤディスク

    NSK(ナカニシ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    質量(g)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
  • ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ6 ミニター

    ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ6

    ミニター
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7578軸径(Φmm)3粒度200高さ(mm)12質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
  • ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ4 ミニター

    ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#200 Φ4

    ミニター
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3粒度200質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)4
  • ダイヤモンドビットセット(G)弾丸型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビットセット(G)弾丸型

    ミスターマイスター
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビットセット(G)台形型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビットセット(G)台形型

    ミスターマイスター
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドビットセット(G)円筒型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビットセット(G)円筒型

    ミスターマイスター
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ダイヤモンド砥石