絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.35(4)
- 3(2)
- 6(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(6)
- コンクリート(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(3)
- 樹脂(2)
- 石材(2)
- 超硬合金(3)
粒度・番手
- 200
- 100(9)
- 120(9)
- 140(10)
- 150(7)
- 170(1)
- 180(1)
- 230(1)
- 320(1)
- 325(2)
- 400(4)
- 600(1)
- 1000(2)
刃長(mm)
- 0.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.0(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(2)
- 80~90未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満
ブランド
- ミスターマイスター(4)
- TRUSCO(2)
- クレトイシ(1)
ミスターマイスター・TRUSCO・クレトイシ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.35(4)
3(2)
6(1)

ダイヤモンドビット(G)球状
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端は球状になっています。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドインターナルバー(3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
ダイヤモンドバー(6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
ダイヤモンドビットセット(G)球状
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(10本)当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端は球状になっています。軸径(Φmm)2.35全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)円盤型
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)弾丸型
ミスターマイスター(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着軸付 E-Pバー DIA
クレトイシ(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から10日以内出荷DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス