絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(6)
  • 2.35(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1.6(1)
  • 5(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 32(2)
適合材
  • 貝殻
  • その他(2)
  • アルミ(20)
  • ガラス(174)
  • コンクリート(16)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(55)
  • セラミックス(132)
  • タイル(3)
  • 木工(3)
  • 樹脂(29)
  • 石材(69)
  • 貴金属(9)
  • 超硬合金(122)
  • (118)
  • 銅・真鍮(6)
全長(mm)
  • 10未満(1)
ブランド
  • サンフレックス(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(6)
2.35(1)
ダイヤモンドカッター サンフレックスダイヤモンドカッターサンフレックス(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断仕様2.34mm軸取付け済厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、貝殻、タイル、石等ダイヤ層幅(mm)5
ダイヤモンドカッター サンフレックスダイヤモンドカッターサンフレックス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。厚さ(mm)0.6仕様2.34mm軸取付け済軸径(Φmm)2.34適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
軸付オフセット型ダイヤ SK11軸付オフセット型ダイヤSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。材質人工ダイヤ寸法(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
ダイヤカッター(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)ダイヤカッター(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
369税込406
1本
5日以内出荷
石材・ガラス・貝殻の切断に適しています。
適合材石材・ガラス・貝殻寸法(mm)Φ22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34 サンフレックスダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34サンフレックス
1,698税込1,868
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])63000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)2.1
ダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34 サンフレックスダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34サンフレックス
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。外径(mm)1.9高さ(mm)1.9許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状球型適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34 サンフレックスダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34サンフレックス
1,598税込1,758
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
ダイヤモンド砥石 サンフレックスダイヤモンド砥石サンフレックス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
材質ダイヤ適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
軸付ダイヤモンド砥石