絞り込み
ブランド
  • ミニター(19)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • リューター(日本精密機械工作)(5)
  • TRUSCO(3)
  • クレトイシ(2)
  • リューター(2)
  • アオヤマ技研工業(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • ノーブランド(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • サンフレックス(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • 永興電機工業(1)
  • PFERD 馬印(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
軸径(Φmm)
  • 2.34(5)
  • 2.35(1)
  • 3(14)
  • 6(35)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8
  • 0.5(25)
  • 0.7(29)
  • 0.8(32)
  • 0.9(33)
  • 1(74)
  • 1.2(27)
  • 1.4(25)
  • 1.5(56)
  • 1.8(30)
  • 2(78)
  • 2.5(60)
  • 3(103)
  • 3.5(32)
  • 4(83)
  • 5(90)
  • 6(81)
  • 10(66)
  • 12(30)
  • 15(34)
適合材
  • その他(1)
  • ガラス(27)
  • コンクリート(4)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(6)
  • セラミックス(28)
  • 樹脂(7)
  • 石材(11)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(26)
  • (24)
粒度・番手
  • 25(1)
  • 40(2)
  • 80(1)
  • 100(15)
  • 120(20)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 200(2)
  • 220(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
刃長(mm)
  • 0.18(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 7(2)
  • 8(8)
  • 9.5(1)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 14.9(1)
  • 15(10)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 25.2(1)
  • その他(1)
0.18・3・4・4.3・4.4・5・6・7・8・9.5・10・13・14.9・15・22・25・25.2・その他
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(18)
  • 60~70未満(17)
  • 70~80未満(5)
  • 80~90未満(4)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(3mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドビット(G)球状型 ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)球状型ミスターマイスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
軸径(Φmm)3.0全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(6mm軸)TRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
ダイヤモンドカッティングディスク ミニターダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
電着ダイヤモンドバー(球型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー(球型)ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
砥材ダイヤ
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
電着ダイヤモンドバー(円筒型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー(円筒型)ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
砥材ダイヤ
電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(球型)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドインターナル SK(新潟精機)ダイヤモンドインターナルSK(新潟精機)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。
用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000砥粒種類ダイヤモンド#200材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター軸付電着ダイヤモンド砥石リューター
3,398税込3,738
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
ダイヤモンドバー シャンク径 6mm ノーブランドダイヤモンドバー シャンク径 6mmノーブランド(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。
用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
六角軸ダイヤモンド砥石 サンフレックス六角軸ダイヤモンド砥石サンフレックス
859税込945
1本
当日出荷から6日以内出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000関連資料(3.07MB)
電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ電着軸付 E-Pバー CBNクレトイシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
ダイヤモンドバー TRUSCOダイヤモンドバーTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層 ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層ミニター
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥材ダイヤ
軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨軸径(Φmm)3粒度120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト入数(本)1
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3400ミニター
3,500税込3,850
1本
当日出荷から10日以内出荷
電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ電着軸付 E-Pバー DIAクレトイシ(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から10日以内出荷
DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
電着ダイヤモンドバー#140 ミニター電着ダイヤモンドバー#140ミニター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
粒度140軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
軸付メタルダイヤ円柱型 アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ円柱型アオヤマ技研工業
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
石材の細かな研削・研磨加工に適しており底面と側面が使用出来ます。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工軸径(Φmm)6
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(10本)
41日以内出荷
砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
WM電着ダイヤモンドバー ウォーターミルズWM電着ダイヤモンドバーウォーターミルズ
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6仕様ダイヤモンド砥粒
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1500ミニター
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
11,900税込13,090
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
超硬合最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石で、フェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に粒度#170適合材金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー#100ミニター
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
粒度100材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ ロングシャフト電着ダイヤモンドバー ミニターミニモ ロングシャフト電着ダイヤモンドバーミニター
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
刃長(mm)5材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3全長(mm)85.5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー ミニターミニモ ビトリファイドダイヤモンドバーミニター
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
ミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ8 ミニターミニモ FRダイヤモンド砥石#220 Φ8ミニター
3,598税込3,958
1本
当日出荷
トラスコ品番498-7641高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥材ダイヤ
電着ダイヤモンド(CBN)バー(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンド(CBN)バー(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(10本)
41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ダイヤモンド砥石