「軸径(Φmm)」から絞り込む
六角軸ダイヤモンド砥石サンフレックス当日出荷から6日以内出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000関連資料(3.07MB)
レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)サンフレックス当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
用途レザー砥石整形用ビット軸径(Φmm)3外径(Φmm)4.8材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20適正回転数(min-1)5000~10000
レザークラフトビット 彫込用 (ダイヤ)サンフレックス6日以内出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用するダイヤモンドビット。
用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。研磨粒子付き。軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ電着適正回転数(min-1)5000~10000
ダイヤモンド砥石 Φ2.1×6×Φ2.34サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)6許容回転数(min-1[r.p.m])63000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)2.1
ダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34サンフレックス5日以内出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。外径(mm)1.9高さ(mm)1.9許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状球型適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
ダイヤモンド砥石丸型 2mm (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)7日以内出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)2
ダイヤモンド砥石丸型 0.9mm (2本入)サンフレックス9日以内出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)0.9
ダイヤモンド砥石炎型 3.2mm (2本入)サンフレックス5日以内出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。外径(mm)3.2許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状炎型適合材金属やガラス、石材等
ダイヤモンド砥石炎型 1.6mm (2本入)サンフレックス6日以内出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。外径(mm)1.6許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状炎型適合材金属やガラス、石材等
ダイヤモンド砥石砲弾型 4mm (2本入)サンフレックス予約販売
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。外径(mm)4許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状砲弾型適合材金属やガラス、石材等
ダイヤモンド砥石三角型 4mm (2本入)サンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。外径(mm)4許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状三角型適合材金属やガラス、石材等
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm (2本入)サンフレックス(5件のレビュー)当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。外径(mm)4高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属やガラス、石材等
ダイヤモンドカッターサンフレックス当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。厚さ(mm)0.6仕様2.34mm軸取付け済軸径(Φmm)2.34適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
ダイヤモンド砥石サンフレックス6日以内出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
ダイヤモンドカッターサンフレックス(4件のレビュー)予約販売
高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断仕様2.34mm軸取付け済厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、貝殻、タイル、石等ダイヤ層幅(mm)5