30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(2)
2.35(1)
3(23)
6(2)
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm)44.5 シャンク径(Φmm)2.35 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mm シャンク径(Φmm)6
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。 粒度#140 材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド 軸径(Φmm)3.0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。
用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。 適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り 適合材ガラス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応) 全長(mm)20.0 シャンク径(Φmm)1.6 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本 質量(g)51.2 仕様プラスチックケース入り トラスコ品番128-1119
1セット(8本組)
8,698 税込9,568
当日出荷

精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 粒度#600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 質量(g)2.3 首下長(mm)4 適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)2.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工 粒度#140 軸径(Φmm)3.0 適合材ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度#325 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 質量(g)2.2 首下長(mm)7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸長(mm)41 先端角(°)0 首下長(mm)6
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度#600 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 質量(g)2.3 首下長(mm)4
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度#325 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 質量(g)2.3 首下長(mm)4
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒度#325 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 質量(g)2.2 首下長(mm)7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕上げ加工・面取り用です。
質量(g)2.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T6-201C×1本T6-202C×1本T6-203C×1本T6-204C×1本T6-205F×1本 質量(g)98.1 仕様プラスチックケース入り トラスコ品番128-4835 被削材超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸長(mm)41 先端角(°)0 首下長(mm)6
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 粒度230 刃長(mm)3 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 形状円筒 首下長(mm)6 先端角(°)0 軸長(mm)41
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 粒度325 刃長(mm)3 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 形状円筒 首下長(mm)6 先端角(°)0 軸長(mm)41
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
軸径(Φmm)3 形状円筒 粒度230 全長(mm)50 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸長(mm)41 刃長(mm)3 先端角(°)0 首下長(mm)6
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸長(mm)41 先端角(°)0 首下長(mm)6
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度#230 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 軸径(Φmm)3 質量(g)2.3 首下長(mm)4
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)2.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)2.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)