「粒度・番手」から絞り込む
40(29)
60(34)
80(33)
100(31)
120(42)
150(32)
180(36)
240(44)
320(34)
400
粒度・番手をもっと見る
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
こんなお得な商品も!
研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。
さび取り、汚れ取り、バリ取り。
素地のならし研磨。
塗装前の研磨、仕上げ研磨。
幅×長さ(mm)230×280
適合材各種金属
基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨
幅(mm)230
長さ(mm)280
砥粒アルミナ質研削材
本体寸法230×280mm
適合材各種金属
こんなお得な商品も!
研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています
シートサイズ(mm)228×280
基材平織
砥粒A
適合材金属、木材、ゴム等
こんなお得な商品も!
研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。
寸法(mm)230×280
砥材AA
基材綿布
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。
金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。
「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに
寸法(mm)230×280
基材JW
砥粒A
粘着剤膠(G/G)
適合材金属・非金属
こんなお得な商品も!
研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
光陽研磨布は粒度に0番という独自の粒度をもち、美麗で光沢面を必要とする向に好評を博しております。
シートサイズ(mm)230×280
仕様乾式用研磨布シート
研磨材の構造A(融解アルミナ)
タイプNAH
基材平織綿布
接着剤G/G(グルーボンド)…乾式用
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。
寸法(mm)230×280
砥材アルミニウム
基材平織Jw綿布
適合材各種金属
接着剤G/G
王冠印研磨布として愛用されております最も一般的な研磨布です。
基材に平織を使用していますので、お好みの大きさに切って御使用下さい。
用途主に手作業用で金属の研削研磨・サビ落とし・オシレイティング研磨
寸法(mm)230×280
砥材A(溶融アルミナ)
適合材金属
接着剤G/G(グルー)
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨
シートサイズ(mm)228×280
砥材A
基材布
適合材木工、金属など
金属軽研磨の手作業で、手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布した経済的でロングライフの製品です。あらゆる金属の研磨に適します。
寸法(mm)230×280
基材平織綿布
砥粒AA
適合材各種金属
接着剤G/G
曲面専用のやわらかい布ヤスリで水研ぎ・空研ぎの両方に使用できます。
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材綿布
こんなお得な商品も!
研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。
金属、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。
基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等
砥材AA
基材Jw
シートサイズ(mm)230×280
接着剤G/G
ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。
金属、木材、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。
基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等
砥材AA
基材Jw
シートサイズ(mm)230×280
接着剤G/G
モーター印の研磨布は、メーカーの代表的な製品の一つでその長い歴史と、実績が品質を保証します。
金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しておりあらゆるワークになじみます。
基材が布でできている為、手で裂いて使うことが出来ます。
シートサイズ(mm)230×280
砥材AA
基材Jw
適合材金属、木材、ゴム等
接着剤G/G
理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。
寸法(mm)230×280
タイプA23
適合材金属、木材、ゴム
50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。
材質砥粒:アルミナ質研削材
長さ(mm)280
幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン不織布に砥粒を塗布してあります。
基材が不織布のため、目づまりしにくいです。
寸法(mm)150×230
砥材酸化アルミニウム
1巻
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
モーター印の研磨布は、メーカーの代表的な製品の一つでその長い歴史と、実績が品質を保証します。
金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しておりあらゆるワークになじみます。
基材が布でできている為、手で裂いて使うことが出来ます。
シートサイズ(mm)230×280
砥材AA
基材Jw
適合材金属、木材、ゴム等
接着剤G/G
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280
研磨材の構造AA(溶融アルミナ)
適合材各種金属
1袋(5枚)
¥420
税込¥462
翌日出荷
1巻
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、クリアコート(特にVOC)に
幅(mm)115
色スカイブルー
長さ(m)25
基材フォーム
柔軟性に富みどんな曲面にもなじみます。
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用可能です。
耐水性があるため湿式研磨にも最適です。
布基材を使用しており、ハードな作業にも適しています。
用途自動車・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。
幅×長さ(mm)228×280
色グレー
砥材C
基材布
適合材金属、非鉄金属、グラスファイバー、FRPなど
木工手作業用に開発した製品です。紙のフィニッシングペーパーでは基材強度が不足し、しかも柔軟性が必要とされる作業に最適です。手で簡単に、希望の大きさにカットできます。
用途木工加工における生地研磨、シーラー研磨、曲面研磨に最適。
寸法(mm)230×280
基材平織綿布
砥粒CC
適合材木工
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。