3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
刀刃
刀刃(3)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8271 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状刀刃 粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 厚さ(mm)1 全長(mm)170 タイプ12本組中目 刃長(mm)70 刃幅(mm)4.5 刃厚(mm)2
1セット(12本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工 トラスコ品番852-8519 形状刀刃(コテ) 全長(mm)150 タイプ#2 刃長(mm)17 刃幅(mm)4.5 刃厚(mm)1.3
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷