「形状」から絞り込む

三角(42)

丸(47)

先細(5)

刀刃(7)

半丸(52)

平(81)

楕円(6)

腹丸(4)

角(40)

その他
形状をもっと見る
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
全長(mm)215
ヤスリの長さ(mm)100
形状セット
セット内容平、半丸、丸、角、三角
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
質量(g)280
1辺(角)(mm)5.5
1辺(三角)(mm)8.2
径(丸)(Φ)5.6
厚さ(半丸)(mm)4
厚さ(平)(mm)3.5
幅(半丸)(mm)11.5
幅(平)(mm)11
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状ハマグリ
幅(mm)4.2
厚さ(mm)2.2
全長(mm)170
タイプ12本型
ヤスリの長さ(mm)70
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。