絞り込み
ブランド
  • ツボサン(17)
  • TRUSCO(6)
  • グリーンクロス(3)
  • バローベ(1)
  • ミニター(1)
  • ヤマグチ(1)
  • WIZ'A(1)
形状
形状
その他(2)
形状
半丸(12)
形状
(15)
目の荒さ
  • その他(2)
  • 中目(20)
  • 油目(3)
  • 細目(13)
  • 荒目(12)
幅(mm)
  • 21
  • 5.5(8)
  • 6(16)
  • 8(12)
  • 9(9)
  • 9.3(6)
  • 10(16)
  • 11(17)
  • 12(26)
  • 12.2(5)
  • 15(23)
  • 15.5(6)
  • 16(38)
  • 17(4)
  • 19.5(6)
  • 20(23)
  • 24.5(6)
  • 25(37)
  • 30(26)
  • 34(5)
ヤスリの長さ(mm)
  • 200(23)
適合材
  • アルミ(10)
  • ステンレス(5)
  • 木工(3)
  • 樹脂(10)
  • (16)
  • 銅・真鍮(9)
アルミ・ステンレス・木工・樹脂・鉄・銅・真鍮
全長(mm)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(15)
  • 300~350未満(7)
200~220未満・220~240未満・240~260未満・300~350未満
粒度・番手
  • 0(1)
  • 000(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • その他(1)
0・000・1・2・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(2)
半丸
半丸(12)
平
(15)
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 半丸型ツボサン(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
ブライト900 鉄工タイプ ツボサンブライト900 鉄工タイプツボサン(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン鉄工ヤスリ平(単目S-cut)ツボサン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサンステンレス(切削用)ヤスリツボサン(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。目の粗さトリカット形状平形適合材ステンレス鋼など
波目ヤスリ(平形) ツボサン波目ヤスリ(平形)ツボサン(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付 ツボサン鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状刃厚(mm)5
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック形状半丸目の粗さ中目材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
鉄工ヤスリ バローベ鉄工ヤスリバローベ(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 半丸TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸適合材鉄工
ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサンステンレス(切削用)ヤスリツボサン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。目の粗さトリカット形状半丸適合材ステンレス鋼など
アルミカットヤスリ ツボサンアルミカットヤスリツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック形状
鉄工ヤスリ 木柄付き ツボサン鉄工ヤスリ 木柄付きツボサン
1,898税込2,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。仕様木柄付BP入り
クランク型鉄工ヤスリ TRUSCOクランク型鉄工ヤスリTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
多様化、複雑化する加工に適合します。持つ手が邪魔になるような箇所の切削に適しています。目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
トラスコ品番409-5245材質合金工具鋼(SKS-8)形状クランク型全長(mm)220タイプ中目刃長(mm)200刃幅(mm)21刃厚(mm)5
クイックカットヤスリ ツボサンクイックカットヤスリツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状RoHS指令(10物質対応)対応
五徳万能ヤスリ ツボサン五徳万能ヤスリツボサン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
1本で5役。鉄工用中目、鉄工用荒目、木工用、プラスチック用、コバ(横面)。表面を静電塗装してありますので、錆びにくく、長持ちします。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)220刃幅(mm)21厚さ(mm)5適合材鉄などの金属全般
のこヤスリ(製材ヤスリ・平-端丸) ツボサンのこヤスリ(製材ヤスリ・平-端丸)ツボサン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
丸味のついた小刃面は大型製材用の切り込み刃を修正し、平面はナイフ状の刃面を修正し、削ります
左利き用ヤスリ ツボサン左利き用ヤスリツボサン
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。
用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。形状
鉄工ヤスリ 半丸 中目 柄なし 200mm グリーンクロス鉄工ヤスリ 半丸 中目 柄なし 200mmグリーンクロス
2,188税込2,407
1個
翌々日出荷
用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)255シルバー目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工になし
鉄工ヤスリ 半丸 中目 木柄 200mm グリーンクロス鉄工ヤスリ 半丸 中目 木柄 200mmグリーンクロス
2,288税込2,517
1個
翌々日出荷
用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)330ウッド目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に木柄
鉄工ヤスリ 半丸 荒目 柄なし 200mm WIZ'A鉄工ヤスリ 半丸 荒目 柄なし 200mmWIZ'A
2,188税込2,407
1個
翌々日出荷
用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)255シルバー目の粗さ荒目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工になし
鉄工ヤスリ 平 中目 木柄 200mm グリーンクロス鉄工ヤスリ 平 中目 木柄 200mmグリーンクロス
1,488税込1,637
1個
翌々日出荷
用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)330ウッド目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)5ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に木柄
プラスチックヤスリ ツボサンプラスチックヤスリツボサン
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
用途プラスチックの加工に。材質炭素工具鋼全長(mm)235刃幅(mm)21刃厚(mm)3.5
舟型鉄工ヤスリ TRUSCO舟型鉄工ヤスリTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
一般的なヤスリでは対応できない浅い凹型の切削、滑らかな曲面仕上げが必要とされる個所に適しております目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
トラスコ品番380-3401材質合金工具鋼(SKS-8)形状舟型全長(mm)220タイプ中目刃長(mm)200刃幅(mm)21刃厚(mm)5
ユニカット万能ヤスリ ツボサンユニカット万能ヤスリツボサン
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。
目の粗さユニカットタイプ
鉄工ヤスリ200平 ヤマグチ鉄工ヤスリ200平ヤマグチ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに。材質SK120形状幅(mm)21厚さ(mm)5ヤスリの長さ(mm)200質量(g)148適合材鉄工
ミニモ シャインヤスリ ミニターミニモ シャインヤスリミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ブライト900 半丸 細目 ツボサンブライト900 半丸 細目ツボサン
4,698税込5,168
1本
当日出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状半丸
鉄工ヤスリ