絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(18)
  • ツボサン(18)
  • BAHCO(バーコ)(18)
  • TRUSCO(11)
  • ニコルソン(9)
  • バローベ(8)
  • SK11(4)
  • HANDIWORK(2)
  • Y-SK11(1)
  • PFERD 馬印(1)
  • NICHOLSON(1)
  • バローベエコノミー(1)
形状
形状
その他(1)
形状
三角(9)
形状
(16)
形状
先細(4)
形状
半丸(23)
形状
(42)
形状
(12)
形状
鎬(しのぎ)(1)
目の荒さ
  • その他(14)
  • 中目(44)
  • 油目(7)
  • 精密目(2)
  • 細目(31)
  • 荒目(30)
幅(mm)
  • 4.5(1)
  • 6(13)
  • 6.5(1)
  • 9(1)
  • 10.5(1)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 12.4(1)
  • 13(1)
  • 15(13)
  • 15.1(1)
  • 15.5(2)
  • 16(30)
  • 16.6(1)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
  • 28(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 150
  • 40(5)
  • 50(4)
  • 65(15)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 85(9)
  • 90(5)
  • 100(24)
  • 105(3)
  • 110(14)
  • 115(1)
  • 120(3)
  • 125(6)
  • 175(2)
  • 200(110)
  • 250(99)
  • 300(67)
  • 350(19)
  • 400(5)
適合材
  • アルミ(22)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(11)
  • 木工(3)
  • 樹脂(17)
  • (36)
  • 銅・真鍮(20)
アルミ・ガラス・ステンレス・木工・樹脂・鉄・銅・真鍮
全長(mm)
  • 180~200未満(38)
  • 200~220未満(12)
  • 220~240未満(2)
  • 260~280未満(15)
  • 280~300未満(1)
180~200未満・200~220未満・220~240未満・260~280未満・280~300未満
粒度・番手
  • 0(6)
  • 00(6)
  • 000(2)
  • 1(5)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • その他(4)
0・00・000・1・2・3・4・5・6・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(1)
三角
三角(9)
丸
(16)
先細
先細(4)
半丸
半丸(23)
平
(42)
角
(12)
鎬(しのぎ)
鎬(しのぎ)(1)
鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ鉄工ヤスリ 平形モノタロウ(48件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 半丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 半丸形モノタロウ(16件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 丸形モノタロウ(12件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。形状材質炭素工具鋼タイプ単目
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
鉄工ヤスリ 2WAY HANDIWORK鉄工ヤスリ 2WAYHANDIWORK(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサンのこやすり(両刃ヤスリ)ツボサン(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 丸TRUSCO(13件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
鉄工ヤスリ 丸平型 ツボサン鉄工ヤスリ 丸平型ツボサン(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
ブライト900 鉄工タイプ ツボサンブライト900 鉄工タイプツボサン(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
鉄工用ヤスリSG SK11鉄工用ヤスリSGSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 丸型ツボサン(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン鉄工ヤスリ平(単目S-cut)ツボサン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
波目ヤスリ(平形) ツボサン波目ヤスリ(平形)ツボサン(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサンステンレス(切削用)ヤスリツボサン(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。目の粗さトリカット形状平形適合材ステンレス鋼など
鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目 ツボサン鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目ツボサン
969税込1,066
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)150目の粗さ中目適合材鉄などの金属全般
鉄工ヤスリ 角型 ツボサン鉄工ヤスリ 角型ツボサン(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック形状半丸目の粗さ中目材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 半丸TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸適合材鉄工
鉄工ヤスリ ツボサン鉄工ヤスリツボサン
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット ツボサンステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカットツボサン(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1本
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。形状
鉄工ヤスリ バローベ鉄工ヤスリバローベ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
鉄工ヤスリ 細目 ニコルソン鉄工ヤスリ 細目ニコルソン(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ細目適合材鉄工
ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサンステンレス(切削用)ヤスリツボサン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。目の粗さトリカット形状半丸適合材ステンレス鋼など
鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 角TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状適合材鉄工
鉄工ヤスリ バローベエコノミー鉄工ヤスリバローベエコノミー(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から7日以内出荷
福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 三角TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角適合材鉄工
鉄工ヤスリ 荒目 ニコルソン鉄工ヤスリ 荒目ニコルソン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ荒目適合材鉄工
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セットTRUSCO
8,398税込9,238
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
鉄工ヤスリ 中目 ニコルソン鉄工ヤスリ 中目ニコルソン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。 特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
筋ヤスリ LP1136 バローベ筋ヤスリ LP1136バローベ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
厚さ(mm)4.5
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型 TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 三角型TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材仕様木柄付形状三角
目立用ヤスリ Y-SK11目立用ヤスリY-SK11
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。適合材鉄、樹脂仕様目立用材質SK材
アルミカットヤスリ ツボサンアルミカットヤスリツボサン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック形状
エルゴハンドル付ハンドヤスリ BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付ハンドヤスリBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。
形状材質高性能合金鋼
鉄工ヤスリ 単目 中目 ニコルソン鉄工ヤスリ 単目 中目ニコルソン(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
単目はメーカーによる品質の差が歴然です。
種別単目
万能用ヤスリ (大荒目) ツボサン万能用ヤスリ (大荒目)ツボサン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
従来の荒目より粗い大荒目のヤスリです。 目が粗い為、高い切削力があります。 あらゆるワークに対応します。
用途鉄、軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。目の粗さ大荒目
鉄工ヤスリ 単目 荒目 ニコルソン鉄工ヤスリ 単目 荒目ニコルソン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。単目はメーカーによる品質の差が歴然です。
種別単目目の粗さ荒目形状適合材鉄工
鉄工ヤスリ