「形状」から絞り込む

三角

丸(97)

先細(8)

刀刃(4)

半丸(117)

平(191)

楕円(2)

角(69)

鎬(しのぎ)(2)

その他(12)
形状をもっと見る
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220
目の粗さ中目
種別金属用
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。
仕様鉄工用、柄付き
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。
全長(mm)215
刃長(mm)110
福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
種別鉄工用
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状三角
タイプ【目種】複目
刃長(mm)110
目数【ヤスリ】17CUT/cm
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状三角
タイプ【目種】複目
刃長(mm)85
目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上しました。平ヤスリの目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。簡単に切削粉の除去ができ、目詰まりしにくいです。アルミなどの粘りが強い金属や樹脂成型品の切削時も、切れ味が持続します。
用途アルミ・銅・貴金属・樹脂・鉄・ステンレスに。アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレスに。
トラスコ品番146-0033
材質炭素鋼
形状三角
全長(mm)325
タイプ中目
刃長(mm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。
面は複目です。
角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに
全長(mm)185
トラスコ品番811-6923
材質SKS8
形状三角
質量(g)25
目の粗さ中目(目切幅 85mm)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
目の粗さ中目
適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
仕様木柄付
形状三角
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
1パック
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
1パック
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途鉄材等の金属加工に
その他【三角辺】12mm
材質ヤスリ:SK-2
全長(mm)245
色レッド
目の粗さ中目
ヤスリ部形状三角
適合材鉄材等の金属加工に
柄共柄
1個
¥1,288
税込¥1,417
翌々日出荷
鉄製品の内側の角を削るのに適しています。市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック。
仕様中目
形状三角
タイプ【目種】中目
母材SKS8種相当
サイズ(mm)200
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。精密仕上げに必要な品質を兼ね備えた理想的な形状です。収納袋入り
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材鉄
形状5種セット
刃長(mm)105
全長(mm)215
セット内容平、半丸、丸、角、三角 各1本
1個
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
1個
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
1
2
次へ
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。