「形状」から絞り込む

三角(69)

丸(97)

先細(8)

刀刃(4)

半丸

平(193)

楕円(2)

角(69)

鎬(しのぎ)(2)

その他(12)
形状をもっと見る
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220
目の粗さ中目
種別金属用
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質炭素工具鋼
タイプ複目
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。
仕様鉄工用、ソフトグリップ付き
材質ヤスリ部:SKS-8
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別鉄工用
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。
全長(mm)215
刃長(mm)110
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。
仕様鉄工用、柄付き
目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
全長(mm)235
刃長(mm)150
目の粗さ中目
適合材鉄などの金属全般
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
形状半丸
目の粗さ中目
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。斜刀で難削材に切り込みが入り、平行刀でなめらかに仕上げるトリカットのヤスリです。
ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。
用途ステンレスの研削、研磨作業。
仕様ステンレス用
色グリップ:青
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様215MMサイズ(5本組)相当
材質SK材相当
形状半丸
寸法(mm)【半丸】12×3.8
タイプ【目種】細目
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。
目の粗さトリカット
形状半丸
適合材ステンレス鋼など
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様185MMサイズ(10本組)相当
材質SK材相当
形状半丸
寸法(mm)【半丸】7.3×2.5
タイプ【目種】細目
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)110
目数【ヤスリ】17CUT/cm
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。握りやすいソフトグリップを採用しています。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等
刃長(mm)200
仕様鉄工用、ソフトグリップ柄付き
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)85
目数【ヤスリ】23CUT/cm
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様215MMサイズ(5本組)相当
材質SK材相当
形状半丸
寸法(mm)【半丸】12×3.8
タイプ【目種】荒目
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
合金工具鋼材SK-8を使用しています。
用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工に
トラスコ品番811-6941
材質SKS8
形状半丸
寸法(mm)240×16×5.0
質量(g)97
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)70
目数【ヤスリ】26CUT/cm
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。
仕様185MMサイズ(10本組)相当
材質SK材相当
形状半丸
寸法(mm)【半丸】7.3×2.5
タイプ【目種】荒目
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
材質本体:SK材
形状半丸
タイプ【目種】複目
刃長(mm)250
柄無
目数【ヤスリ】12CUT/cm
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途鉄・銅・真鍮などの切削に最適。DIYでの金属部分の仕上げや貴金属の研磨にもご使用いただけます。
仕様複目
寸法(mm)(やすり)150
目の粗さ中目
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等
目の粗さ中目
刃長(mm)125
仕様鉄工用
色グリップ:赤
1
2
3
次へ
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。