絞り込み
ブランド
幅(mm)
ヤスリの長さ(mm)
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・木工・樹脂・石膏ボード・鉄・銅・真鍮
全長(mm)
20~30未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
粒度・番手
00・0・000・1・2・3・4・5・6・60・100・120・150・200・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 鉄工ヤスリ

638件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
Qエクストリーム 平 中/油 ツボサンQエクストリーム 平 中/油ツボサン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
鉄工ヤスリ     細目半丸 ツボサン鉄工ヤスリ 細目半丸ツボサン
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】22CUT/cm
細工用12本型 半丸 中目 ツボサン細工用12本型 半丸 中目ツボサン
869税込956
1本
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
細工用ヤスリ 5本組中目四角 ツボサン細工用ヤスリ 5本組中目四角ツボサン
809税込890
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状四角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
鉄工ヤスリ     荒目 平 ツボサン鉄工ヤスリ 荒目 平ツボサン
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。形状タイプ【目種】複目
細工用ヤスリ10本組中目四角 ツボサン細工用ヤスリ10本組中目四角ツボサン
719税込791
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状四角タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用8本型 半丸 中目 ツボサン細工用8本型 半丸 中目ツボサン
969税込1,066
1本
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm
鉄工ヤスリ     中目半丸 ツボサン鉄工ヤスリ 中目半丸ツボサン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm
細工用ヤスリ10本組中目刀刃 ツボサン細工用ヤスリ10本組中目刀刃ツボサン
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状刀刃タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
鉄工用ヤスリ樹脂柄 iHelp鉄工用ヤスリ樹脂柄iHelp
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途鉄・銅・真鍮などの切削に最適。DIYでの金属部分の仕上げや貴金属の研磨にもご使用いただけます。仕様複目寸法(mm)(やすり)150目の粗さ中目
クランク型鉄工ヤスリ TRUSCOクランク型鉄工ヤスリTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
多様化、複雑化する加工に適合します。持つ手が邪魔になるような箇所の切削に適しています。目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
トラスコ品番409-5245材質合金工具鋼(SKS-8)形状クランク型全長(mm)220タイプ中目刃長(mm)200刃幅(mm)21刃厚(mm)5
ライン丸ヤスリ ケース入り ツボサンライン丸ヤスリ ケース入りツボサン
11,980税込13,178
1ダース(12本)
当日出荷から4日以内出荷
針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削に最適です。ケース付で保管に便利です。
用途精密小細工用に。形状目の粗さ精密目刃長(mm)50全長(mm)100
鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩鉄工ヤスリ 角壺竹鈩
1,498税込1,648
1本
33日以内出荷
完全日本製造の高品質ヤスリ。先端に向かってテーパー付。復目。
用途溝、角形の穴、内部の角の仕上
鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩鉄工ヤスリ 平形壺竹鈩
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷から33日以内出荷
完全日本製造の高品質ヤスリ。形状:先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)平面-複目側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。
用途平面、隅、角、肩の仕上げ用形状平形
鉄工やすり(5種/中目) エスコ鉄工やすり(5種/中目)エスコ
8,880税込9,768
1セット(5本)
翌日出荷
複目 柄付
仕様●全長:190mm●刃長:150mm●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×4.5丸:Φ6角:6三角:12●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸・角・三角(5本組)アズワン品番65-2136-26
150mm 鉄工やすり(三角/細目) エスコ150mm 鉄工やすり(三角/細目)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ細目アズワン品番64-2217-71
250mm 鉄工やすり(平/中目) エスコ250mm 鉄工やすり(平/中目)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)アズワン品番64-2217-12
200mm 鉄工やすり(丸/粗目) エスコ200mm 鉄工やすり(丸/粗目)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状全長(mm)250刃長(mm)200目の粗さ粗目アズワン品番64-2217-34ヤスリ目複目
200mm 鉄工やすり(半丸/中目) エスコ200mm 鉄工やすり(半丸/中目)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸全長(mm)250刃長(mm)200目の粗さ中目アズワン品番64-2217-24ヤスリ目複目
150mm 鉄工やすり(半丸/細目) エスコ150mm 鉄工やすり(半丸/細目)エスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ細目アズワン品番64-2217-29ヤスリ目複目
ヤスリ5本セット ギガ・セレクションヤスリ5本セットギガ・セレクション
4,698税込5,168
1組(5本)
当日出荷
形状:平、半丸、丸、三角、角の5本セットです。
材質高炭素鋼硬度HRC62±2
アルミニウム用ヤスリ ニコルソンアルミニウム用ヤスリニコルソン
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。目詰まりしにくいようにアルミの切削用に特に設計された目のヤスリです。
適合材アルミニウム形状
スピアリア 波目 ニコルソンスピアリア 波目ニコルソン
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。洗濯板のような目の「波目ヤスリ」は、ナイフの刃が並んでいるような構造です。非常に速く削れ、仕上がり面もきれいです。目詰まりもしにくいので、アルミなどの軽金属、溶接の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など、巾広い用途をこなします。
形状目の粗さ波目
検定ヤスリセット 2級用 ツボサン検定ヤスリセット 2級用ツボサン
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
技能検定仕上げ2級試験に対応するヤスリセットです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。検定試験などに。セット内容検定ヤスリ平250mm中目(HI250KT2)、検定ヤスリ平200mm細目(HI200KT3)、5本組平中目(HI00502)、5本組平細目(HI00503)、8本組シノギ中目(SI00802)、検定用木柄大(ME900KTL)、検定用木柄中(ME900KTM)、ヤスリ収納帯(POUCH-KT) 各1本
100mmクラフトやすり(半丸/中目) エスコ100mmクラフトやすり(半丸/中目)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
形状半丸表面粗さ中目刃長(mm)90全長(mm)195
215mmやすり(平/ユニカット) エスコ215mmやすり(平/ユニカット)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
仕様ダイカストから軽合金やプラスチック等に使用できます。材質合金工具鋼(SKS-8)刃長110mm寸法(幅W×厚さ)(mm)11×3.5
ヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ)ヤスリ インダストリアルパックBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
エッジと面が平行です。 複目、エッジの一方目なし、一方エッジシングルカットです。 細溝や金型・パンチ穴等の形成用です。 スリムなデザインのハンドファイルです。
材質高性能合金鋼形状
共柄鉄工用ヤスリ H&H共柄鉄工用ヤスリH&H
939税込1,033
1個
翌日出荷
鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等のヤスリ作業に
寸法(mm)150
鉄工用ヤスリ Strong Tool鉄工用ヤスリStrong Tool(1件のレビュー)
239税込263
1個
3日以内出荷
ハビリス(HABILIS)ヤスリ バローベハビリス(HABILIS)ヤスリバローベ
11,980税込13,178
1組(5本)
当日出荷から5日以内出荷
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
クロコダイルハンドル バローベクロコダイルハンドルバローベ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
用途鉄工ヤスリの柄に。全長(mm)105トラスコ品番835-8404適合サイズ(mm)(ヤスリ刃)150
細工ヤスリセット 細目・精密 SK11細工ヤスリセット 細目・精密SK11
3,798税込4,178
1セット(3本)
当日出荷
より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプと、全長180mmの精密目タイプのセット品です。 細目タイプは、平・半丸、精密目タイプは平の形状です。平は、平面・角部研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。
用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。適合材鉄などの一般金属セット内容細工ヤスリ細目(平・半丸)・細工ヤスリ精密目(平)寸法(mm)平型(精密目):約180×7×4、平型(細目):約185×9×5、半丸型:約185×10×6質量(g)平型(精密目):12.5、平型(細目):21.5、半丸型:26
細工用ヤスリセット Y-SK11細工用ヤスリセットY-SK11
3,998税込4,398
1パック(5本)
当日出荷
細工用ヤスリセット5本組です。鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
用途細工用やすりセット。セット内容丸・半丸・平・三角・四角
細工用ヤスリ Y-SK11細工用ヤスリY-SK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小さな細工に適した、クランク型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
鉄工用ヤスリSG クイックC SK11鉄工用ヤスリSG クイックCSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などが研磨できます。
用途ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などの研磨。仕様ステンレス・鉄工用、ソフトグリップ付材質ヤスリ部:SKS-8
けずるくん鉄工用 千吉けずるくん鉄工用千吉
1,298税込1,428
1本
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等目の粗さ中目刃長(mm)125仕様鉄工用グリップ:赤
細工用ヤスリPRO SK11細工用ヤスリPROSK11
2,398税込2,638
1本
当日出荷
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。金属を力強く研削できます。
用途鉄、軽金属などのの研磨作業。仕様金属細工用種別大荒目
検定ヤスリ 鉄工タイプ 角 ツボサン検定ヤスリ 鉄工タイプ 角ツボサン
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から43日以内出荷
用途技能検定試験に。
ヤスリセット BAHCO(バーコ)ヤスリセットBAHCO(バーコ)
5,298税込5,828
1セット(3本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質高性能合金鋼
エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目 BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目BAHCO(バーコ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼タイプ中目
鉄工ヤスリ