絞り込み
形状

三角(2)

丸(2)

半丸(3)

平(8)

角(2)
目の荒さ
- その他(1)
- 中目(5)
- 細目(4)
- 荒目(2)
幅(mm)
- 5.5(1)
- 9(1)
- 11(7)
- 12(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 110
- 40(5)
- 50(4)
- 65(15)
- 70(3)
- 75(3)
- 85(8)
- 90(5)
- 100(24)
- 105(3)
- 115(1)
- 125(6)
- 130(1)
- 150(97)
- 175(2)
- 200(118)
- 250(97)
- 300(65)
- 350(19)
- 400(4)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(3)
- セラミックス(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
全長(mm)
- 200~220未満(7)
200~220未満
ブランド
- ツボサン(14)
ツボサン
「形状」から絞り込む

三角(2)

丸(2)

半丸(3)

平(8)

角(2)

ステンレス用ヤスリ 5型
ツボサン(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さトリカット形状平材質合金工具鋼(SKS-8)適合材ステンレス鋼など
ブライト900 組タイプ パック入り
ツボサン(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
細工用5本型 半丸 中目
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
細工用5本型 平 中目
ツボサン¥699税込¥7691本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
細工用ヤスリ 5本組中目三角
ツボサン¥999税込¥1,0991本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
ステンレス(切削用)ヤスリ
ツボサン¥5,998税込¥6,5981セット(5本)欠品中素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さトリカット形状平適合材ステンレス鋼など
細工用5本型 平 細目
ツボサン¥969税込¥1,0661本当日出荷細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平刃長(mm)110目の粗さ細目目数【ヤスリ】27CUT/cm
細工用5本型 丸 中目
ツボサン¥699税込¥7691本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状丸タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
細工用5本型 平 荒目
ツボサン¥689税込¥7581本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】13CUT/cm
ユニカット万能ヤスリ
ツボサン¥10,980税込¥12,0781セット(5本)当日出荷から4日以内出荷単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。目の粗さユニカットタイプ平
左利き用ヤスリ
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)4日以内出荷左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。形状平
細工用ヤスリ 5本組中目四角
ツボサン¥999税込¥1,0991本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状四角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
万能用ヤスリ (大荒目)
ツボサン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷従来の荒目より粗い大荒目のヤスリです。 目が粗い為、高い切削力があります。 あらゆるワークに対応します。用途鉄、軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。目の粗さ大荒目