絞り込み
形状

三角(3)

丸(4)

先細(1)

半丸(9)

平(3)

角(6)
目の荒さ
- 上目(1)
- 中目(14)
- 油目(2)
- 細目(9)
- 荒目(7)
幅(mm)
- 12
- 5.5(8)
- 6(17)
- 8(14)
- 9(9)
- 9.3(6)
- 10(17)
- 11(17)
- 12.2(5)
- 15(25)
- 15.5(6)
- 16(36)
- 17(5)
- 19.5(6)
- 20(27)
- 21(30)
- 24.5(6)
- 25(37)
- 30(26)
- 34(5)
- 幅(mm)をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
- 110(2)
- 115(1)
- 150(3)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(8)
適合材
- アルミ(8)
- ステンレス(4)
- 樹脂(8)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(8)
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(2)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(5)
- 450~500未満(2)
140~160未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・450~500未満
粒度・番手
- 120(1)
- その他(3)
120・その他
ブランド
- ツボサン(7)
- TRUSCO(6)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ミニター(4)
- KTC(1)
- ホーザン(1)
- バローベエコノミー(1)
ツボサン・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・ミニター・KTC・ホーザン・バローベエコノミー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

三角(3)

丸(4)

先細(1)

半丸(9)

平(3)

角(6)

鉄工用ヤスリ 丸
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。形状丸材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
ブライト900 組タイプ パック入り
ツボサン(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
エルゴハンドル付ハンドヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。形状平材質高性能合金鋼
鉄工ヤスリ
ツボサン¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
インダストリアルパック 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。形状角材質高性能合金鋼
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材仕様木柄付形状三角
万能用ヤスリ (大荒目)
ツボサン(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷従来の荒目より粗い大荒目のヤスリです。 目が粗い為、高い切削力があります。 あらゆるワークに対応します。用途鉄、軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。目の粗さ大荒目
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から9日以内出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状角粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
ハンドヤスリ インダストリアルパック
BAHCO(バーコ)¥859~税込¥945~1本当日出荷から9日以内出荷エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。形状平材質高性能合金鋼
ヤスリ インダストリアルパック
BAHCO(バーコ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷エッジと面が平行です。 複目、エッジの一方目なし、一方エッジシングルカットです。 細溝や金型・パンチ穴等の形成用です。 スリムなデザインのハンドファイルです。材質高性能合金鋼形状平
インダストリアルパック 先細ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥859~税込¥945~1本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。材質高性能合金鋼
インダストリアルパック 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。形状丸材質高性能合金鋼
ブライト900 スーパーD K-5
ツボサン¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷グッドデザイン賞2013年度受賞。ブライトの血統を受け継いだ目詰まりのしにくさに加え、高い切削能力(初期切削能力3.5倍以上)は今までにない感覚を味わえます。更に選別されたDIA粒をベストバランスの集中度で配置し、長寿命と高能率を実現しました。焼き入れ鋼はもちろん、今までに加工しにくかったメッキ処理後の加工にも威力を発揮します。人間工学に基づいたヒューマニックカーブ採用で無駄なく加工部に力が加わり疲れにくく効率よく作業が行えます。粒度#120