ヘルメット :「自転車 本体」の検索結果
ヘルメットとは、落下物などから頭部を守るために使用する硬質の帽子です。素材はABSやPC、PEなどの熱可塑性樹脂や、FRPなど熱硬化性樹脂があり、素材により耐用年数に違いがあります。ABSは安価で耐電性や加工性が良いのがメリットです。PCは強度に優れ、PEは耐電性、耐薬品性、耐候性に利点があります。内部構造はヘッドバンドやハンモック、あご紐などにより構成され、適正なサイズのヘルメットをしっかり着用することで、効果を十分に発揮することができます。
商品豆知識
ラチェット式ヘッドバンドで、片手で簡単に頭にジャストフィット
材質シェル:PC、衝撃吸収ライナ:発泡スチロール、あご紐:ナイロン
規格SGマーク認証取得品
衝撃吸収ライナーあり
通気孔あり
夜間工事や雨・濃霧・薄暮時で作業を行う際の安全を確保します。
ヘルメット用取付具でヘルメットに装着できます。
用途夜間工事やトンネル工事用。
自転車リアの視認に最適。
セット内容フレックスタイトブラケット、クリップ、ヘルメット用取付具、単4形乾電池2本
材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネイト、ブラケット:ポリアミド、取付具:ABS樹脂
色赤
質量(g)68
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)21.9×75.0×36.0
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルメット の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。