絞り込み
ブランド
  • Moldex(モルデックス)
  • モノタロウ(14)
  • 興研(104)
  • 重松製作所(97)
  • 3M(スリーエム)(57)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(26)
  • TRUSCO(20)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • ユニ・チャーム(15)
  • アズワン(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • SK11(9)
  • 三光化学工業(8)
  • つばさ(8)
  • リーブル(7)
  • エスパック(7)
  • 山本光学(6)
  • 白元アース(6)
  • 日本バイリーン(5)
  • 竹虎(5)
形状
形状
カップ型(3)
ひもタイプ
  • ひもタイプ耳かけ(1)
  • ブルー(1)
構造
  • 4層(2)
入数
  • 2(1)
  • 15(2)
  • 20(3)
2・15・20
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク Moldex(モルデックス)防じんマスクMoldex(モルデックス)(101件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク Moldex(モルデックス)防じんマスクMoldex(モルデックス)(55件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(15枚)
当日出荷
メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)などもれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3国家検定合格番号TM99ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3質量(g)社内基準値16以下平均値15.1排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5種別使い捨て防じん吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116使用限度時間(h)社内基準値8吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5形状カップ型折畳可区分DS2入数(枚)15ひもタイプお面式指定防護係数10
使い捨て防じんマスク air wave Moldex(モルデックス)使い捨て防じんマスク air waveMoldex(モルデックス)(9件のレビュー)
589税込648特価
1パック(2枚)ほか
取扱停止中
通気抵抗を大幅に低減し、排気弁付マスクと同等の呼吸性能を実現。柔らかなフォームのノーズクッションと輪郭成形による快適性を実現。ピンチなしのノーズブリッジ。ANSI/ISEA110-2003 Section 7.11.1に規定されている耐高温、難燃性能を有しています。安心安全のラテックスフリー、PVCフリー。
形状カップ型種別使い捨て防じんサイズM区分DS2使用限度時間(h)15材質(耳紐)織ゴム(ポリエステル)指定防護係数10
2207N95使い捨てマスク Moldex(モルデックス)2207N95使い捨てマスクMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(20枚)
当日出荷
顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。
用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に形状カップ型トラスコ品番788-1606材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄サイズM質量(g)183タイプ装着タイプ入数(枚)20構造4層吸気抵抗(Pa)35以下寸法(縦×横)(mm)130×133粒子捕集効率(%)95以上寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)133×65×130
1500 N95シリーズヘルスケア用サージカルマスク Moldex(モルデックス)1500 N95シリーズヘルスケア用サージカルマスクMoldex(モルデックス)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(20枚)
当日出荷
100%PVCフリー。米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。NIOSH(米国労働安全衛生研究所)42CFR84規定では、油分を含まない微粒子エアロゾルの捕集効率は95%以上が求められています。Dura-Meshマスクカップは、フィルター部分を保護するので、長い期間清潔感を持続します。鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。ストラップはラテックスフリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。Softspunライニングは、皮膚にやさしい素材を使用しています。バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。マスクのサイズはストラップの色で識別できます。ASTM最高レベルの液体防御性能(160mmHG)。
用途病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等。形状カップ型材質100%PVCフリーブルー入数(枚)20ひもタイプお面式
NIOSH 米軍仕様使い捨て式N95マスク M2600N95 Moldex(モルデックス)NIOSH 米軍仕様使い捨て式N95マスク M2600N95Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(15枚)
当日出荷
米軍、自衛隊でも使用されているアウトドア用の使い捨てマスクです。 型くずれしにくく、高温多湿の過酷な環境での作業に最適です。
用途屋内外での一般軽作業形状カップ型トラスコ品番770-4950材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン質量(g)150タイプ頭掛けタイプ入数(枚)15構造4層寸法(縦×横)(mm)130×136粒子捕集効率(%)95以上吸気抵抗(mmH2O)25

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

マスク