使い捨て防じんマスク air waveMoldex(モルデックス)(9件のレビュー)取扱停止中
通気抵抗を大幅に低減し、排気弁付マスクと同等の呼吸性能を実現。柔らかなフォームのノーズクッションと輪郭成形による快適性を実現。ピンチなしのノーズブリッジ。ANSI/ISEA110-2003 Section 7.11.1に規定されている耐高温、難燃性能を有しています。安心安全のラテックスフリー、PVCフリー。
形状カップ型種別使い捨て防じんサイズM区分DS2使用限度時間(h)15材質(耳紐)織ゴム(ポリエステル)指定防護係数10
2207N95使い捨てマスクMoldex(モルデックス)(1件のレビュー)当日出荷
顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。
用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に形状カップ型トラスコ品番788-1606材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄サイズM質量(g)183タイプ装着タイプ入数(枚)20構造4層吸気抵抗(Pa)35以下寸法(縦×横)(mm)130×133粒子捕集効率(%)95以上寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)133×65×130
1500 N95シリーズヘルスケア用サージカルマスクMoldex(モルデックス)(3件のレビュー)当日出荷
100%PVCフリー。米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。NIOSH(米国労働安全衛生研究所)42CFR84規定では、油分を含まない微粒子エアロゾルの捕集効率は95%以上が求められています。Dura-Meshマスクカップは、フィルター部分を保護するので、長い期間清潔感を持続します。鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。ストラップはラテックスフリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。Softspunライニングは、皮膚にやさしい素材を使用しています。バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。マスクのサイズはストラップの色で識別できます。ASTM最高レベルの液体防御性能(160mmHG)。
用途病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等。形状カップ型材質100%PVCフリー色ブルー入数(枚)20ひもタイプお面式
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
あごひも23M(スリーエム)税込¥2,088¥1,898