マスク :「塗装用マスク 3m」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2577
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)116
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
粒子捕集効率(%)80%以上
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3311J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN165
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
頭ひも4点支持
材質(面体)エラストマー
種別吸収缶
直径(Φmm)91
ガスの種類有機ガス
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
粒子捕集効率(%)80%以上
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など
タイプ2個タイプ(半面形)
種別防毒マスク
色グレー
種類直結式小型
国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号
材質(面体)シリコン
3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】
塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
国家検定合格番号TN548
材質(面体)シリコン
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間220以上(平均実測値:270)
種別吸収缶
適合マスクNo.6000シリーズ
対象ガス有機ガス
防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。
別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。
この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)
適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
シングル/デュアルシングルタイプ
排気抵抗(Pa)63(実測平均値)
頭ひも2点支持
材質(面体)エラストマー
適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ガスの種類有機ガス用
種別吸収缶
直径(Φmm)87
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。
付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号
材質接顔体:熱可塑性エラストマー
国家検定合格番号第TN584号
適合吸収缶DPM-01TF
塗装作業でも使いやすいシリコーン面体のマスクです。作業性の良いコンパクト・軽量設計です。フィットしやすく、メンテナンスしやすい面体です。
国家検定合格品です。
用途シンナー等の有機溶剤の取扱い作業時に吸入する空気の浄化。
仕様しめひも:RA仕様
型式サカヰ式G-7型
種類直結式小型防毒マスク
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。
有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭。原料の粉砕、混合、投入時。プラスチック、ゴムの成型加工時。研磨、解体時
国家検定合格番号TM367
使用限度時間(h)11
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。
・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ全面形
種別防毒マスク
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム
形状直結式小型
色グレー
国家検定合格番号第TN235号
材質(面体)エラストマー
関連資料装着方法(0.25MB) 装着方法(0.3MB)
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品
形状半面形
色グレー
区分RL2
タイプ取り替え式
国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434
材質(接顔部)シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9
指定防護係数10
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様活性炭入(有機臭防止)
トラスコ品番449-3826
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)19
タイプ使い捨て
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号TM562
使用限度時間(h)9
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合マスクスリーエム製6000・6000Fシリーズ
破過時間220以上
除毒能力(分)220以上
対象ガス有機ガス
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ガスの種類酸性ガス用
トラスコ品番402-8422
種別吸収缶
厚さ(mm)37
直径(Φmm)87
質量(g)93
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
破過時間677(平均値)
除毒能力(分)677(平均値)
通気抵抗(Pa)81
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。