マスク :「防毒マスク フィルター 3m」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。
トラスコ品番437-1143
品名交換用ろ過材
適合マスクNo.6000シリーズ
1箱(6枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。
別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。
この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)
適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
シングル/デュアルシングルタイプ
排気抵抗(Pa)63(実測平均値)
頭ひも2点支持
材質(面体)エラストマー
適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
適合マスクスリーエム製6000・6000Fシリーズ
破過時間220以上
除毒能力(分)220以上
対象ガス有機ガス
種別吸収缶
直径(Φmm)91
ガスの種類有機ガス
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
粒子捕集効率(%)80%以上
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間220以上(平均実測値:270)
種別吸収缶
適合マスクNo.6000シリーズ
対象ガス有機ガス
ガスの種類有機ガス用
種別吸収缶
直径(Φmm)87
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
規格RL3
適合6000シリーズ
TGK品番431-87-05-35 ※内容量が違います
トラスコ品番492-2182
質量(g)18
タイプ取り替え式
適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
粒子捕集効率(%)99.9
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
アズワン品番1-7251-02
1組(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
吸収缶とろ過材を接続するアダプターです。
用途吸収缶用アダプター。
仕様吸収缶6001/2091-L3用
トラスコ品番753-7450
材質ポリエチレン、ポリウレタン
質量(g)30
品名吸収缶用アダプター
2018年トラスコ掲載ページ6 0164
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN165
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
頭ひも4点支持
材質(面体)エラストマー
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
溶接スパッタや飛沫などからろ過材を保護します。
トラスコ品番751-5120
材質ポリプロピレン
質量(g)39
1箱(10個)
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。
ガスの種類有機ガス
種別吸収缶
粒子捕集効率(%)80%以上
2018年トラスコ掲載ページ6 0160
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2577
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)116
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
粒子捕集効率(%)80%以上
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3311J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。
用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。
ガスの種類有機ガス
適合防毒マスク6000シリーズ、防じんマスク6000シリーズ/面体6000用
トラスコ品番753-7506
1セット(2枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
適合機種6000、6000F、6500QLシリーズ
材質ポリプロピレン
規格NIOSH P95規格品
国家検定合格番号RL2
交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
用途溶接作業に。
研磨作業に。
解体作業に。
適合マスク No.3753-RS2
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様活性炭入(有機臭防止)
トラスコ品番449-3826
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)19
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号TM562
使用限度時間(h)9
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)
選べる3サイズ(S、M、L)
7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。
フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)
質量(g)115以下
タイプ半面
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等
仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品
形状半面形
色グレー
区分RL2
タイプ取り替え式
国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434
材質(接顔部)シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9
指定防護係数10
。ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
取替え式防じんマスク 3753-RS2の交換用ろ過材ホルダーです。防毒マスク面体3シリーズに装着し、ろ過材3753をろ過材ホルダーにセットいただくと、取替え式防じんマスク3753-RS2として使用できます。
トラスコ品番855-9398
質量(g)37
2018年トラスコ掲載ページ6 0176
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
全面形面体用レンズカバーです。
トラスコ品番437-1186
適合機種全面形面体6000Fシリーズ(取替式防じんマスク・防毒マスク兼用)
質量(g)200
品名交換用レンズカバー
2018年トラスコ掲載ページ6 0165
1セット(25枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
65QL面体の内側に装着し、呼気等から発生する水分を吸水することで、マスク装着時の不快感を軽減します。
トラスコ品番751-5138
1箱(500枚)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
3M取替え式マスク778J/77Jシリーズの交換用しめひもです。
用途交換用しめひも。
トラスコ品番753-7549
材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン
色グレー
2018年トラスコ掲載ページ6 0160
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1袋(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
3M取替え式マスク65QLシリーズの交換用しめひもです。
用途交換用しめひもに
トラスコ品番755-0472
適合機種6500QLCL2、6500QLCL3、6500QL/2071-RL2、6500QL/2091-RL3
材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリプロピレン
質量(g)45
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
6シリーズの面体の内側に吸水パッドを装着することにより、面体内にたまった水滴などを吸水し、排気弁からのタレを防止することが可能となります。
適合本体3Mマスク6000シリーズ
1パック(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
3M取替え式マスク65QLシリーズの交換用排気弁です。
用途交換用排気弁に
トラスコ品番755-0481
適合機種6500QLCL2、6500QLCL3、6500QL/2071-RL2、6500QL/2091-RL3
材質シリコン
質量(g)1
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
面体の汚れを取るためのパッドです。
仕様ウェットタオル状、レモンの香り、ワイプパッド 504 (100枚入)
トラスコ品番753-7468
材質セルロース
2018年トラスコ掲載ページ6 0166
1セット(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
防毒マスク77シリーズの交換用排気弁です。
用途交換用排気弁。
トラスコ品番753-7565
材質シリコン
質量(g)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0160
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
吸収缶とろ過材を接続する部品です。
仕様吸収缶6001/5911-S1、6002/5911-S1用
トラスコ品番753-7441
材質ポリプロピレン
品名リテイナー
2018年トラスコ掲載ページ6 0163
1セット(20個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1
2
次へ
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。