絞り込み
粒度・番手
- 24(14)
- 30(8)
- 36(11)
- 46(23)
- 60(22)
- 80(23)
- 100(11)
- 120(18)
- 140(3)
- 150(4)
- 170(5)
- 180(6)
- 200(1)
- 220(6)
- 325(2)
- 600(1)
- 800(1)
- 1000(2)
- 1500(1)
- 2000(2)
適合材
- その他(3)
- アルミ(5)
- ガラス(1)
- コンクリート(5)
- ステンレス(16)
- スレート(2)
- セラミックス(3)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(3)
- 鉄(45)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)
- モノタロウ(185)
- 3M(スリーエム)(353)
- FUJI STAR(三共理化学)(188)
- HiKOKI(ハイコーキ)(204)
- NSK(ナカニシ)(483)
- RS PRO(253)
- SK11(537)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
- TRUSCO(665)
- アイウッド(194)
- イチグチ(538)
- エスコ(3,678)
- サンフレックス(507)
- ツボサン(343)
- マキタ(336)
- ミニター(1,735)
- ヤナセ(柳瀬)(1,034)
- ヤマグチ(232)
- リューター(日本精密機械工作)(388)
- 永興電機工業(405)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
スーパーリトル1.0
NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
スーパーリトル2.3
NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。用途ステンレス・一般鋼材の切断トラスコ品番783-7534粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
スーパーリトル1.0 防湿パック
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10枚)当日出荷切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97
人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性) ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス全長(mm)100質量(g)80
切断砥石ドンホークラフサイド
NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
ダイヤモンドハンドラッパー
NORITAKE(ノリタケ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。用途金型等の磨き作業、バリ取り作業幅(mm)10全長(mm)140砥粒SD適合材各種金属ダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
スーパーリトル2.5
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ダイヤモンドペースト
NORITAKE(ノリタケ)¥6,498~税込¥7,148~1本(5g)当日出荷から7日以内出荷ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
NEWエルエル単石ドレッサー
NORITAKE(ノリタケ)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から16日以内出荷全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。全長(mm)100寸法L(mm)3対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
スーパーリトル2.3 防湿パック
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398税込¥3,7381パック(10枚)当日出荷切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-39
スーパーチップ(チップ部のみ)
NORITAKE(ノリタケ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スーパードレッシング用の先端取り替え用チップです。ホルダーとセットも有ります。用途卓上グラインダー、カップ砥石のツルーイング、ドレッシング、角出し様の工具。トラスコ品番856-4442タイプチップ部のみ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【チップ部】27×38×12
スーパーリトル1.5 防湿パック
NORITAKE(ノリタケ)¥2,998税込¥3,2981パック(10枚)当日出荷切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。粒度46厚さ(mm)1.5砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-38
スーパーホーク3.0
NORITAKE(ノリタケ)¥389税込¥4281枚当日出荷から6日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業厚さ(mm)3穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
汎用ビト砥石WA白71号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状71号粒度220厚さ(mm)6.4砥材WA白穴径(Φmm)12.7硬度K外径(Φmm)150結合剤V35R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)33
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥12,980~税込¥14,278~1箱(25枚)当日出荷から7日以内出荷高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
フリーカット(Aといし)
NORITAKE(ノリタケ)¥23,980~税込¥26,378~1箱(25枚)ほか当日出荷から28日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
フィニッシングコンパウンド
NORITAKE(ノリタケ)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。容量(g)450
レザックスグリーン
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から9日以内出荷耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)6日以内出荷粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)研削材A
汎用ビト砥石PA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度60厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V36R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
ブラックドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,998税込¥6,5981箱(25枚)7日以内出荷寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。用途一般鋼の削り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーホーク2.0
NORITAKE(ノリタケ)¥349~税込¥384~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
フリーカット(WAといし)
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)6日以内出荷から7日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材