絞り込み
ブランド
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(4,242)
  • ミニター(1,752)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,069)
  • TRUSCO(657)
  • SK11(542)
  • イチグチ(509)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(494)
  • 永興電機工業(405)
  • ツボサン(346)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(254)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(216)
  • アイウッド(196)
  • FUJI STAR(三共理化学)(189)
粒度・番手
  • 40(5)
  • 60(7)
  • 80(8)
  • 100(5)
  • 120(10)
  • 150(6)
  • 180(8)
  • 240(7)
  • 280(2)
  • 320(7)
  • 400(7)
  • 600(6)
  • 800(3)
  • 1000(4)
  • 1200(2)
  • 1500(4)
  • 2000(2)
  • 2500(2)
  • 3000(2)
  • 12000(2)
適合材
  • アルミ(16)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(14)
  • セラミックス(3)
  • タイル(1)
  • レンガ(1)
  • 木工(5)
  • 樹脂(4)
  • 石材(3)
  • 超硬合金(1)
  • (5)
  • 銅・真鍮(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能耐水ペーパーセット NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)万能耐水ペーパーセットNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)
499税込549
1セット(36枚)
当日出荷
手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
ファブロンミニ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブロンミニNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10枚)
当日出荷
用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り寸法(mm)100×150厚さ(mm)約35
耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水ペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(100枚)
当日出荷
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
耐水布シートペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水布シートペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(50枚)
当日出荷
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨シートサイズ(mm)228×280砥材A基材適合材木工、金属など
ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ダイヤモンドシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。適合材金属、セラミックス砥材人造ダイヤモンド基材不織布幅×長さ(mm)100×100
空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)空研ぎペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280砥粒C適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
スモールベルト 10×330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 10×330NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。
用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。適合材鋼板、鋳物、アルミなどベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ジルコニアベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材Z(ジルコニア)基材ポリエステル100%砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
アストラディスク MG マジック式  穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク MG マジック式 穴なしNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別マジック式、穴なしRoHS指令(10物質対応)対応
空研ぎペーパー(ハードタイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)空研ぎペーパー(ハードタイプ)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)ほか
当日出荷
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
アルタオクトロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アルタオクトロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
ファブリックシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブリックシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷
弾力性があり面なじみが良く研磨性も優れています。
用途プリント基板、各種金属、非鉄金属の面粗度の調整ヘアーライン加工等仕上げ研磨寸法(mm)150×230適合材基板、各種金属、非鉄金属など
ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ターニングロールNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
柔軟性のある研磨布にスリット(2mm幅)を入れることにより、あらゆる面形状への対応ができます。 曲面形状のワークへの研磨が可能です。 ナイロン繊維研磨材、スチール線材研磨材と比較して粒度範囲が広いため多用途に使用できます。
用途金属一般、ヘアライン、木工(生地、塗面)などあらゆる曲面研磨に最適。長さ(mm)5000幅(mm)100砥材A基材適合材金属一般、ヘアライン、木工など
アストラディスク MG マジック式  穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク MG マジック式 穴ありNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別マジック式、穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
スモールベルト 20X520 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 20X520NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
1,398税込1,538
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)20×520砥粒Z
セラミック砥粒研磨ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)セラミック砥粒研磨ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
1,798税込1,978
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト優れた研削力と高い耐久性!!
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り溶接ビード除去プレス製品の面取りスポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
スモールベルト 12X330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 12X330NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)
当日出荷から10日以内出荷
スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)12×330砥粒Z
ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ダイヤフィルムNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
2,188税込2,407
1枚
当日出荷
基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。 ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)2基材ポリエステルフィルム寸法(幅W×長さL)(mm)100×100適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
ファブリックシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブリックシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
4,598税込5,058
1セット(20枚)
当日出荷
トラスコ品番308-1923材質ナイロン不織布長さ(mm)230幅(mm)150質量(g)50
ファブリックホイール(万能タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブリックホイール(万能タイプ)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。外径(mm)200内径(Φmm)25.4厚さ(mm)25仕様15.9mmブッシュ付最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など
アストラディスク PSA のり付き 穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク PSA のり付き 穴なしNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別のりつき、穴なし
研磨布ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
34,980税込38,478
1箱(50本)
47日以内出荷
柔軟性の高い製品です。
用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A
研磨布ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
34,980税込38,478
1箱(50本)
47日以内出荷
柔軟性の高い製品です。仕上げ研磨向け。
用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なしNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
6,298税込6,928
1箱(100枚)
7日以内出荷
目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。
用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
ファブロン 150×250 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブロン 150×250NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
19,980税込21,978
1箱(30枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
太い繊維を使用し、重研磨用として優れた研磨力、耐久性を備えています。弾力性が多少あり、曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。目づまりも少なく、水、研削油、洗剤とも併用できます。
用途頑固なサビ取り、酸化被膜の除去。浴室の石材フロアのぬめり取り。溶接の焼け取り、コンクリートの汚れ落とし。幅(mm)150長さ(mm)250
アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク PSA のり付き 穴ありNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
4,398税込4,838
1箱(100枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別のりつき、穴あり
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)クリーンカットペーパーディスク125Φ穴ありNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
6,298税込6,928
1箱(100枚)
7日以内出荷
目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。
用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000Cシリーズ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000CシリーズNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
仕様●用途:ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用●寸法(mm):105×0.8×15●砥材:A●粒度:#46●結合度:P●結合剤:B●最高使用周速度(M/S):80
ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度ONCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
8,398税込9,238
1本
6日以内出荷
ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。
仕様●全長(mm):104●幅(mm):30●厚さ(mm):25●粒度(#):2000●砥粒:WA●形状:S●砥材:WA●硬度:O●結合剤:V●材質/仕上:砥材、ビトリファイド結合材●誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。●原産国:日本●コード番号:856-4403アズワン品番67-2224-36
ノリタケスーパーホーク 1000Cシリーズ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ノリタケスーパーホーク 1000CシリーズNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
8,498税込9,348
1箱(25枚)
6日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少ないです。吸い付くような使用感です。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の削り・磨き作業
NCA レジンクロスベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA レジンクロスベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
56,980税込62,678
1セット(100個)
6日以内出荷から9日以内出荷
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A
アストラディスク(マジックタイプ穴無) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク(マジックタイプ穴無)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
翌々日出荷
アストラディスク(のり付タイプ穴有) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アストラディスク(のり付タイプ穴有)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
4,698税込5,168
1セット(100枚)
翌々日出荷
外径(mm)125砥粒A
ファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
21,980税込24,178
1パック(30枚)
6日以内出荷
太い繊維を使用し、重研磨用として優れた研磨力、耐久性を備えています。弾力性が多少あり、曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。目づまりも少なく、水、研削油、洗剤とも併用できます。
用途頑固なサビ取り、酸化被膜の除去。浴室の石材フロアのぬめり取り。溶接の焼け取り、コンクリートの汚れ落とし。長さ(mm)250幅(mm)150材質砥材:アランダム砥粒、ナイロン不織布
空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)空研ぎペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
6,398税込7,038
1パック(100枚)
当日出荷
目づまり、脱粒が少なく、長時間使用できます。基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材などの塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRPなどの研磨。粒度220長さ(mm)280幅(mm)228トラスコ品番409-4964材質砥材:シリコンカーバイト砥粒(C)、基材:紙(Awt)質量(g)11適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
重研削用レジンクロスベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)重研削用レジンクロスベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
5,598税込6,158
1箱(50本)
13日以内出荷から19日以内出荷
切削性能を重視した製品です。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
用途鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材ジルコニア適合材鉄、ステンレス
ファブリックシートハード NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブリックシートハードNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)230幅(mm)150
ソフレックス(手作業用柔軟布シート) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ソフレックス(手作業用柔軟布シート)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に富みどんな曲面にもなじみます。 目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用可能です。 耐水性があるため湿式研磨にも最適です。 布基材を使用しており、ハードな作業にも適しています。
用途自動車・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280グレー砥材C基材適合材金属、非鉄金属、グラスファイバー、FRPなど
ハンディファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ハンディファブロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
13,980税込15,378
1箱(100枚)
9日以内出荷
製品に厚みがあり腰も強いので研削力が高い耐水性の高い接着剤を使用しているため湿式作業に強い
用途塗装前の下地研磨、荒めのヘアーライン加工、サビ取り作業、塗装剥がし等粒度#120寸法(mm)70×110トラスコ品番399-2772形状N砥材A質量(g)250
ファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
25,980税込28,578
1箱(30枚)
6日以内出荷
重研削用。水、研削油、洗剤などで使用可能です。
用途金属の錆落とし、レンガ・コンクリート外壁のクリーニング、浴室石材フロアーのぬめり取り、塗膜剥がし。寸法(mm)150×250砥材A

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材