絞り込み
ブランド
  • ナニワ
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(4,242)
  • ミニター(1,752)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,069)
  • TRUSCO(657)
  • SK11(542)
  • イチグチ(509)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(494)
  • 永興電機工業(405)
  • ツボサン(346)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(254)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(216)
  • アイウッド(196)
  • FUJI STAR(三共理化学)(189)
粒度・番手
  • 180(1)
適合材
  • コンクリート(4)
  • タイル(3)
  • (2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5 ナニワ研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5ナニワ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。
用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3342材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5タイプショックレスフランジ付穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ付ドライカップ タイル用 ナニワネジ付ドライカップ タイル用ナニワ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合材タイル外径(mm)30穴径(mm)M10仕様完成品トラスコ品番788-6063材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10
溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.R ナニワ溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.Rナニワ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
リベットにR面を被せての塗膜撤去、サイドのダイヤでリベット周辺の細かい箇所も塗膜撤去が可能です。
用途塗膜除去に、リベット専用塗膜撤去厚さ(mm)2外径(mm)45仕様完成品トラスコ品番788-6152材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34タイプR(リベット用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
研削達人 十文字カップ 外R型 4.5 ナニワ研削達人 十文字カップ 外R型 4.5ナニワ
9,198税込10,118
1個
当日出荷
外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。
用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3341材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ付ドライカッター タイル用 ナニワネジ付ドライカッター タイル用ナニワ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに適合材タイル外径(Φmm)50穴径(mm)M10刃厚(mm)2.0仕様完成品トラスコ品番788-6021材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10
タイルの鉄人 ナニワタイルの鉄人ナニワ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
仕様完成品材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F ナニワ溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.Fナニワ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。
用途塗膜除去に、多目的用塗膜撤去厚さ(mm)2外径(mm)45仕様完成品トラスコ品番788-6144材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34タイプF(多用途)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
面取りダイヤ ナニワ面取りダイヤナニワ
8,298税込9,128
1個
当日出荷
タイル、石材などの面取り、コバ研磨に最適です。
用途タイル、石材の面取りに、タイル切断面の仕上粒度#180仕様完成品トラスコ品番788-6268材質基盤:鉄、電着ダイヤモンド長さ(mm)90幅(mm)90厚さ(mm)2質量(g)205
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用 ナニワダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用ナニワ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用適合材鋼板厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ ナニワダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニナニワ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ適合材下地コンクリート厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー ミニ タイル用 ナニワダイヤシェーバー ミニ タイル用ナニワ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がした後の糊の除去作業適合材タイル厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 ナニワダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用ナニワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用適合材鋼板厚さ(mm)3.5外径(mm)100仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンドタイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
ダイヤシェーバー 塗膜はがし ナニワダイヤシェーバー 塗膜はがしナニワ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に適合材下地コンクリート厚さ(mm)3.5外径(mm)100仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材