研磨材 :「鏡面仕上げ研磨キット」の検索結果
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。