用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。
コットンホイール研磨前の研磨に最適です。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])16
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
軸径×軸長(mm)3×30
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000
適合材アルミ
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
14日以内出荷
こんなお得な商品も!

六角軸フェルトホイール インパクト用
モノタロウ
¥429
税込¥472
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
六角対辺(mm)6.35
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。
粒度#320
適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)ステンレス線
適合材ステンレス、アルミ
金具径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サイズによって両頭グラインダーやフレキシブルグラインダーなどでご使用ください。木工・金属製品のバリ取りや凸凹面の研磨に最適です。標準の粒度は#180ですがその他の粒度も特注にて製作可能です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ・ステンレス等の仕上げ研磨、焼け取りや鏡面仕上げ前の研磨に。#300~#400仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルD
適合材アルミ・ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状円筒型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。
用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。
軸径(Φmm)3
幅(mm)8
粒度120
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)25
適合材ステンレス・アルミ等、金属
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
トラスコ品番812-4821
材質フェルト
軸径(Φmm)3
幅(mm)15
タイプ円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)35
外径(Φmm)10
1箱(10本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属、木工
外径(mm)50
中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材金属・木材
外径(mm)80
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。
不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。
自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。
柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。
鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。
フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。
外径(mm)50
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
枚数(不織布)36枚
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状砲弾型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)35
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
従来品の約2倍の研磨力で長寿命です。
用途塗料はがし、さび取り、付着物の除去。
溶接作業の前後処理。
アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上げ研磨。
トラスコ品番331-8184
幅(mm)13
色紫
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5800
軸径×軸長(mm)6×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。
形状円筒型
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材ステンレス、一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。
幅(mm)25
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
外径(Φmm)200
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)25
砥材ナイロン
適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品
外径(mm)80
中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装剥がし・錆取り・付着物の除去に。 塗装作業の前後処理に。アルミ・ステンレス・ダイキャストの仕上げ研磨に。
回転数(適正)ダイヤルE
適合材アルミ・ステンレス・ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
26日以内出荷
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
外径(Φmm)80
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
ねじ径(mm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)6
軸長(mm)40
軸径×軸長(mm)6×40
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
荒研磨用です。良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。
粒度40(#)
厚さ(mm)14
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
1枚
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

クリーニングブラシ セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨
軸径(Φmm)6
材質不織布
軸径×軸長(mm)6×39
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。