用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用
寸法(mm)125×45×35
質量(g)336
アズワン品番64-8783-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨
軸径(Φmm)6
材質不織布
軸径×軸長(mm)6×39
こんなお得な商品も!
フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
シートサイズ(mm)70×110
素材紙
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。
コットンホイール研磨前の研磨に最適です。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])16
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
長さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鏡面仕上に最適です。
サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])16
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。
粒度180
砥材シリコンカーバイト
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。
用途石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。
粒度400
砥材ダイヤ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
仕様裏地加工無し
一般金属の重研削用。抗張力鋼の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG
適合材一般金属、抗張力鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属、木工
外径(mm)50
オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削
粒度#36
砥材セラミック
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
外径(mm)125
穴径(mm)22
1セット(10枚)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
寸法(縦×横)(mm)280×230
タイプ両面テープ式
適合材プリント基板、光ファイバー
先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。
幅(mm)14
粒度80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)9
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
幅(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
寸法C(mm)3
寸法D(mm)36
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
タイプSUSΦ0.1
軸長(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。
ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)8
タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)25
毛丈(mm)22.5
外径(Φmm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
寸法C(mm)3
寸法D(mm)40
軸径(Φmm)3
タイプSUSΦ0.1
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
サイザル麻を使用した腰のある仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げの前工程のペーパー目消しに適します。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A(mm)14
寸法B(mm)8
寸法C(mm)3
寸法D(mm)36
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
タイプ白毛ソフト
軸長(mm)36
毛丈(mm)8
ブラシ直径(Φmm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
寸法C(mm)3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
タイプ黒毛
RoHS指令(10物質対応)対応
当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。
用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。
軸径(Φmm)3
幅(mm)8
粒度120
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)25
適合材ステンレス・アルミ等、金属
1個
¥1,198
税込¥1,318
15日以内出荷
寸法C(mm)3
粒度#180
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)3
粒度#400
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000
軸径(Φmm)3
タイプダイヤユニロンΦ0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。
木工、プラスチック研磨に。
適合材木工、プラスチック
主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性があり、加工物に馴染みやすい。
基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様両面テープ式
種別粘着式
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
砥材を多層ドーム型構造にすることにより研磨力、 面粗度が安定し、長寿命です。パターンコーティング効果で研磨熱、目詰まりを抑制し ワークへの追従性を向上しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。