金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
適合材金属・樹脂など
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ペーパーホイル
モノタロウ
¥399
税込¥439
直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。
研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。
金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
適合材金属、木材
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。
柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途キズ取り、溶接焼け、錆落とし
RoHS指令(10物質対応)対応
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ!
基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的!
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす!
平面研磨にも、最適です。
用途バリ取り、キズ取り、錆落とし
適合材鉄、ステンレス、アルミ
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。
ペーパー表面に特殊コーティング。
目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落とし
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性があり、加工物に馴染みやすい。
基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。
用途一般金属の錆取り、汚れ落とし、研磨作業に。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)20
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)18
外径(Φmm)13
適合用途錆落とし、塗装はがし、溶接焼け、黒皮落とし
材質(線材)鋼線
1セット(5本)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ
外径(Φmm)100
適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。
粒度40
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ
外径(Φmm)100
適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
1セット(20枚)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。