研磨材 :「バリ取り」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(mm)215
刃長(mm)110
目の粗さ細目
ヤスリ部形状平(11×3.5)
アズワン品番64-7863-34
1本
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
バリ取り作業に特化した専用設計のやすりです。
セット内容EA521PH-61×1、EA521PH-62×1、EA521PH-63×1
材質SK材
アズワン品番64-7863-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています
直径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-6
全長(mm)46
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
用途銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
軸径3.2mm
材質真鍮
高さ(mm)7mm
直径(Φ)3.2mm
線径(Φmm)0.07mm
最大回転数(min-1[r.p.m])15000rpm
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、銅などの仕上げ・バリ取りに
材質ステンレス
軸径(Φmm)3.2
幅(mm)7
直径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.07
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
入数2本入り
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、銀などの仕上げ・バリ取りに
軸径3.2mm
材質ステンレス
高さ(mm)2mm
直径(Φ)19.0mm
線径(Φmm)0.13mm
最大回転数(min-1[r.p.m])15000rpm
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質酸化クロム含侵バフ
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨対象各種金属
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています
直径(Φmm)12
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-1
全長(mm)37
線径(Φmm)0.06
最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-5
全長(mm)46
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質アルミナ含侵バフ
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨対象各種金属
銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
材質真鍮
軸径(Φmm)3.2
幅(mm)6
直径(Φmm)13.0
線径(Φmm)0.13
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
入数2本入り
1本
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
銅、真鍮などの仕上げ・バリ取りに
材質真鍮
軸径(Φmm)3.2
幅(mm)2
直径(Φmm)19.0
線径(Φmm)0.13
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
アズワン品番64-2271-51
入数2本入り
1本
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです
材質アブラッシブナイロン
粒度#180
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])4500
ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:1.4、幅:25
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです
材質アブラッシブナイロン
粒度#80
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])4500
ブラシ寸法(mm)外径:65、線径:1.4、幅:25
1個
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。
セット内容EA521PH-66×1、EA521PH-67×1、EA521PH-68×1
材質SK材
アズワン品番64-7863-31
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです
材質アブラッシブナイロン
粒度#80
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])4500
ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:1.4、幅:25
1個
¥2,600
税込¥2,860
8日以内出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
粒度#180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-13
外径(Φmm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
粒度#36
厚さ(mm)5
被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に
粒度#16
寸法(mm)直径125×4×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])11000
適合材コンクリート
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
材質砥粒:アルミニウムオキサイド
形状丸
質量(g)30
全長(m)2
手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、内線、内周、外周、チューブ内の研磨、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
材質砥粒:アルミニウムオキサイド
形状丸
幅(mm)1
粒度#180
質量(g)30
全長(m)20
1本(1本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、内線、内周、外周、チューブ内の研磨、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
材質砥粒:アルミニウムオキサイド
形状丸
幅(mm)1.4
粒度#150
質量(g)30
全長(m)2
1本(1本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
材質砥粒:アルミニウムオキサイド
形状丸
幅(mm)1.4
粒度#120
質量(g)30
全長(m)2
1本(1本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
アズワン品番65-3893-53
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)12.7
適合ツール電動ドライバー
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
外径(mm)76
線径(mm)0.3
トリム(mm)長さ:25.4
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
粒度#36
寸法(mm)Φ100×6×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-13
入数25枚
1箱(25枚)
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業
粒度#36
厚さ(mm)5
被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。